カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 武蔵ホルト(309)
  • Holts(20)
  • REDEX(武蔵ホルト)(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
  • PRO-Holts(2)
  • SPARKFUN(2)
  • アズワン(1)
  • ホンダ(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「holts」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子の比電荷測定器 EM-30N ナリカ電子の比電荷測定器 EM-30Nナリカ
561,000税込617,100
1セット
5日以内出荷
電子の粒子性や磁界と電子の関係などの理解を深める直感的な実験<特徴>高電圧電源を内蔵し、安全性を高めた電子の比電荷測定器です。ヘルムホルツコイルによって作られた均一な磁界の中で電子ビームが曲がることから、その径を測って電子の比電荷を測定できます。電子ビーム加速用高圧電源を内蔵しており、モニタ用電流計以外に外部で高圧の配線がなく、安全性に優れています。また、管球に電圧をかけすぎることを防ぎます。ヒータ電源も内部で供給されますので、ヒータ電圧の違いにより、ビームの状態が異なることがなく、安心して実験できます。管球はヘリウムを封入しており、明るい電子ビームの軌跡が見られ、測定精度に優れています。管球の保持が可動式になっているため、磁界に対して斜めに電子を出し、らせん状の美しい電子ビームが見られます。前面に付属のフードを取り付けると、暗室でなくても電子ビームの観測ができます。
仕様保温ベース:発泡スチロール製付属品霧箱用鉱物放射線源※寸法(mm)観察槽:Φ90×高さ45方式拡散形
電子の比電荷測定装置 ナリカ電子の比電荷測定装置ナリカ
520,000税込572,000
1台
4日以内出荷
均一な磁界中を運動する電子の軌跡を観察し、その直径から電子の比電荷を求める装置です。管の中にガラススケールを内蔵することで、電子の軌跡の直径が正確に直読できます。本体とヘルムホルツコイル観察用暗箱の一体化により観察・保管がスムーズです。明るくシャープな電子ビームで測定が容易です。独自構造の電極の採用により、e/m管の長寿命を実現しました。電子ビームが真円に近く安定しているので、理論値に近い結果が得られます。
付属品e/m管電源供給用ケーブルセット内容電子の比電荷測定装置、電子の比電荷測定用放電管(e/m管、ヘリウムガス入りスケール内蔵)、専用電源型式EM-6N寸法(mm)360×255×390質量(kg)7.4電源(V)専用:陽極電圧DC0~600、ヒーター電圧6.3電圧(V)【管球】ヒーター電圧:6.3球径(Φmm)管球:130加速電圧(V)管球:200~500コイル径(mm)ヘルムホルツコイル:Φ300mm、銅線Φ1mm(ホルマール線)、巻数130回、2個を平行に取付けたもの
理科/技術/科学工作カテゴリ