カテゴリ
- 学童・教育用品(17)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- イチネンTASCO(17)
- CKD(11)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Sanko IB(2)
- アサダ(1)
- EPSON(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- ホンダ(1)
- 三菱電機(1)
- スバル(1)
- つくし工房(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハイロジック(1)
- ミツビシ(1)
- スマートバリュー(1)
- D'Addario(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「j-463」の検索結果

アメフラシmini(雲粒自由落下型クラウドチャンバー)
ナリカ¥12,880税込¥14,1681個4日以内出荷雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。 従来の商品のコンパクト版。使用する湯や氷の量も少なく生徒実験用として使えます。付属品じょうご、専用ライト、ビニール袋、三脚寸法(Φ×mm)125×290
雲発生装置
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
水蒸気ホールによる飽和水蒸気説明器
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット4日以内出荷温度と水蒸気量の関係が視覚的にわかる ビー玉を水蒸気に、ボードにあいた穴を水蒸気ホールに見立てることで、飽和水蒸気量や湿度、露点などを視覚的に理解できる実験器です。 飽和水蒸気量に対して、どのくらいの水蒸気が含まれているかが一目でわかります。 温度が下がると飽和水蒸気量が減少し、露点に達する過程も表現できます。セット内容飽和水蒸気量説明器7種各1個(0、5、10、15、20、25、30℃)、ビー玉30個材質スチロール、塩化ビニル寸法(mm)118×118×32
アメフラシ(雲粒自由落下型クラウドチャンバー)
ナリカ¥26,500税込¥29,1501個4日以内出荷雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。付属品じょうご2種、専用ライト、ビニール袋寸法(Φ×mm)178×770
雪の結晶作製観察装置(コールドプレート式)
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個4日以内出荷冷凍庫で凍らせることで、低温を保持するコールドプレートを寒剤にして人工雪結晶を作製、観察する装置です。 コールドプレートの上にタンポポの綿毛を載せて、その上から水蒸気を入れることで、綿毛の突起を核にして人工雪の結晶が成長します。そのようすを実体顕微鏡で直接観察することができます。 今まで難しかった人工雪結晶の作製と観察、天然雪の観察が手軽にできます。 凍らせたコールドプレートに天然雪をキャッチし、実体顕微鏡で観察することもできます。 コールドプレートは冷凍庫から出してから30分程度使用することができ、また、再度氷結させることで繰り返し使用できます。セット内容コールドプレート(150×150×30mm)、観察槽(100×100×40mm) 、高輝度LEDライト、たんぽぽの綿毛(数粒)、スライドガラス10枚
雲発生装置(ペットボトル用)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
露点測定器
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷装置に氷をセットし、カップ部分から次第に冷えていき、測定部分が露点に達したときに結露するのを視覚的に確認できる実験器です。 露点の原理の理解が容易になり、付属の非接触型温度計で温度を測定することで露点温度を確認することもできます。付属品放射温度計IR-300材質ステンレス18-8、アルミ(測定部)寸法(mm)約68×74×275(測定部分含む)塗装測定部分:片面黒色塗装
マルチ環境計測器
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個5日以内出荷温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
雲発生実験器(シュポシュポくん) 5SH
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷雲ができるようすを手軽に観察できます。手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックを外すことで簡単に雲の発生の観察ができます。中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
風に働く力と地衡風・地上風の実験器
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個5日以内出荷「上空にはどんな風が吹いているの?」「地上は?」高層の風『地衡風』と地上の風『地上風』が等圧線に対してどう吹いているかを、実際に自分の手で体感して学ぶことができるキットです。さらに「摩擦力や転向力の大きさが変わると風向はどう変化するの?」「南半球ではどうなるの?」という発展的な課題も考察できます。課題解決型グループ学習に最適です。セット内容風の方向を示すもの 10枚、転向力を示すもの 10枚、気圧傾度力を示すもの 10枚、摩擦力を示すもの 10枚
マルチ環境計測器 LM-8000(K熱電対センサ付)
ナリカ¥35,200税込¥38,7201個5日以内出荷1台で温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境計測器です。 温度は内部温度センサのみならず、熱電対Kタイプセンサの取り付けで幅広い温度測定にも対応できます。 小型ポケットサイズで持ち運びに便利。付属品006P(DC9V)積層乾電池1個、ハンドストラップ、ソフトケース、K熱電対センサ仕様データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能(10分以上放置でOFF)、ハンドストラップ付き、ソフトケース付き寸法(mm)60×33×156質量(g)約160(電池含む)電源006P(DC9V)積層乾電池1個電池寿命(時間)約100ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)
地上と海の暖まり方実験セット
ナリカ¥16,000税込¥17,6001個5日以内出荷気象現象で地上と海上との暖まり方が違うことを確認する実験装置です。太陽に見立てた光源を用意し、砂地と水面の両方に光源からの光を当てます。 この際、砂地と水面両方に同じように光が当たっているようにして、時間をおいたときに放射温度計で温度を測ると砂地の方が温度が上がっていることが確認できます。 気象の大陸側が暖まりやすく冷めやすい、海側は暖まりにくく冷めにくい現象を簡易的に確認できます。セット内容専用光源、放射温度計、受け皿
太陽放射のエネルギー測定器 SR-H
ナリカ¥19,000税込¥20,9001個5日以内出荷容器に水を入れ断熱材の枠にセットし、黒く塗った面を太陽に向けて水温の上昇を測り、太陽放射のエネルギー量を求める器具です。 温度計挿入口・排水口を装備 傾斜角度調節可能付属品棒温度計、確度確認用棒、ディスポーザブル注射筒(30mL)目盛入射角度目盛寸法(Φ×mm)アルミ製タンク:60×17
太陽による温度変化測定器
ナリカ¥3,300~税込¥3,630~1個ほか5日以内出荷太陽光の角度と温度変化の違いを調べよう 太陽光のあたる面の角度によって、温度変化にどのような違いが起こるかを調べる実験器です。受光面の温度は放射温度計で測定できます。 スタンド不要。本体をセットするだけで実験できます。 太陽光が当たる面は0°・30°・60°に設定できます。 実験後はたたんでコンパクトに収納できます。材質プラスチック寸法(mm)250×350×20(収納時)
記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻
ナリカ¥5,500税込¥6,0501セット5日以内出荷J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚