カテゴリ
- 学童・教育用品(61)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- BIGM(丸山製作所)(289)
- ホンダ(226)
- 三菱ふそう(103)
- ジーエルサイエンス(56)
- MAZDA(マツダ)(51)
- ニッサン(33)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ケーエム精密(17)
- SMC(16)
- ダイハツ(14)
- KEMET(13)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(12)
- 河村電器産業(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- 空調服(10)
- ライン精機(9)
- CKD(7)
- ブランドをもっと見る
「k501」の検索結果
特価

ロックピックハンマー
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個当日出荷ヘッドの反対側がつるはしになっていて、古い時代の硬い地質を調査するのに適しています。種別PH-20材質総金属寸法(mm)全長315mm、頭の全長190mm質量(g)850
地震発生装置「じしん君」
ナリカ¥69,800税込¥76,7801個当日出荷振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
サンプル袋
ナリカ¥1,500税込¥1,6501セット(100枚)当日出荷チャック付きなので、採取した岩石がこぼれにくくなっています。メモ記入欄に鉛筆やペンで書き込みができます。その他チャック付き材質ポリエチレン寸法(mm)100×140×0.04
簡易実体鏡のみ
ナリカ¥7,200税込¥7,9201個欠品中付属品ソフトケース寸法(mm)120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時)倍率4倍眼幅調整範囲(mm)50~75材質(レンズ)ガラス
流水実験器 KSH
ナリカ¥19,800税込¥21,7801セット4日以内出荷小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
地震発生説明器(プレートモデル)
ナリカ¥61,000税込¥67,1001個4日以内出荷地震のメカニズムが簡単にわかる。海洋プレートの移動による大陸プレートの沈み込みから、はね上がりまで、地震発生のプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 海洋プレートが動くと、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。材質本体:木、プレート部:発泡ウレタン寸法(mm)600×130×400電源AC100V
堆積実験セット
ナリカ¥4,400税込¥4,8401個4日以内出荷●小学校6年 土地のつくりと変化●水の働きによって土砂が堆積するようすをモデル化したセットです。●セットに付属された砂を透明の円柱内に入れた水の中に入れると、円柱の下方で砂が層になって堆積するようすを観察することができます。●付属の砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、より堆積のようすが分かりやすくなっています。セット内容堆積実験用砂 約300g、メスシリンダー500ml 1個、手つきビーカー200ml 1個、プラスチックさじ 1個
地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)
ナリカ¥28,000税込¥30,8001個4日以内出荷装置の中央にあるゴムバンドに伝わる伸び縮みの振動をP波、ねじれの振動をS波としてモデル化した実験器です。 底部で振動を加えた時にP波は上部まで素早く伝わるのに対し、S波は到達までに時間がかかることが視覚的に分かります。付属品振動確認用の家模型材質発泡性樹脂(振動ブロック)寸法(mm)全長:約1660、振動ブロック:70×50×20
マップコンパス(オリエンテーリングコンパス)
ナリカ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷指針とリングにルミノーバを使用。強磁力で敏感に反応し、方位誤差のないマップコンパスです。指針とリングに長時間発光するルミノーバを使用しているため、暗闇でも方位の確認ができます。付属品ストラップ材質アクリル(本体)、ABS/ルミノーバ混錬(リング)、強磁性体特殊鋼/ルミノーバ付(磁針)寸法(mm)90×54×10表示右辺:縮尺1:25,000、左辺:定規(mm)、上辺:1:15000
火山噴火モデル実験器 KR-V
ナリカ¥8,500税込¥9,3501セット4日以内出荷マグマの性質と火山の形の関係を学ぼう 中学校1年生「大地の成り立ちと変化」の単元で、マグマの粘りけが火山の形に関係していることを調べるモデル実験を、型取り剤(アルギン酸塩印象材)を使って確かめられるセットです。型取り剤は10分くらいで固まるため、断面を切断して火山の形や厚みの比較も行えます。本製品の内容で、約25回実験が行えます。セット内容火山噴火実験用台 2個、火山噴火実験シート 2枚、レプリカ作成用型取り剤(アルギン酸塩印象材) 500g、ビニール袋 50枚、食紅(赤/5g) 2本
流水の働き実験器 RW-H
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個4日以内出荷小学校6年 土地のつくりと変化 長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。 水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149給水方式水道または下口びん調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
ロックピック
ナリカ¥3,300税込¥3,6301個4日以内出荷ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。種別チゼルハンマー BL-14材質総金属寸法(mm)全長315mm、頭の全長160mm質量(g)約580
岩石観察用ルーペ
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷長い柄が付いているので水平に持ちやすく、岩石の観察だけでなく一般のルーペとしても便利です。寸法(mm)70(柄)倍率10×レンズ有効径(mm)25外径(mm)34
津波の伝わる速度学習実験器
ナリカ¥29,500税込¥32,4501個4日以内出荷波の伝わり方は、水深によってどのように変化するのかを実験を通して調べ、さらにその結果から実際に地震が発生した際に津波はどれくらいの時間で到達するのかを考えるストーリー形式の実験装置です。 発展として、実験結果から津波にはどのような危険があり、どのような対策が考えられるのかを学習します。セット内容1m水そう/波発生用板/手付ビーカー1000mL/ストップウォッチ 5個
正断層・逆断層実験器「断層ダンくん」
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個4日以内出荷地殻にはたらく力(応力)と正断層・逆断層の関係を説明・体感できる実験器です。ケースに入っているので扱いやすく、生徒に回して体験させたり、グループ実験用としても最適です。 すべりやすい材質なのでスマートに演示ができます。 厚みが9mmなので、本棚に収納できます。材質プラスチック寸法(mm)297×9×210(収納時)
地震発生説明器(プレートモデル)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個4日以内出荷地震のメカニズムが簡単にわかる 海洋プレートの移動による大陸プレートのはね上がりから地震発生までのプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 ハンドルの回転によって海洋プレートを動かし、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。 手動ハンドルを回転させるだけで地球内部のプレートの動きを再現し、地震発生の仕組みを学ぶことができます。 ミニチュアの建物の動きによって、より一層わかりやすく、印象的に演示することができます。 実験後、つりひもを使って簡単に建物をもとの状態に戻すことができます。 大型模型なので、教室内での演示実験に最適です。種別KR材質ケース(木)、前面カバー(塩化ビニル)、プレート部(ウレタン)寸法(mm)600×150×400動作方式プレートの駆動方法:手動
簡易地震計(水平動式)
ナリカ¥43,000税込¥47,3001個4日以内出荷地震による地震計各部(振り子、支点、針によって回転ドラムに記録される)の動きを説明するための実験器です。中学校、高等学校における地震の学習用に最適です。付属品記録用紙1巻、記録ペン1本寸法(mm)約340×140×165質量(kg)約2.3電源AC100V
堆積実験観察装置
ナリカ¥14,800税込¥16,2801個4日以内出荷小学校6年生 土地のつくりと変化 川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。付属品黒ゴム管、ジョロペット(色は選べません)種別SD-1材質堆積層:アクリル樹脂(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製寸法(mm)堆積層:150×300×65、流水道:70×330×60
火山の噴火実験セット(20セット)
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷色々な山・溶岩を作って、火山噴火をシミュレート!任意の形の火山を自分で作り、溶岩の成分の配合を変えて粘り具合を変えながら火山噴火をシミュレーションできるセットです。乾燥させると展示しておくこともできます。セット内容プラスチックカップ/バーミキュライト/紙粘土/洗たくのり/墨汁/重曹/石膏/ストロー/紙皿2種/割ばし
高度計
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷地上4500メートルまで測定可能のアナログ高度・気圧計。表示が見やすく、薄型でアウトドアなど持ち運びにも最適。寸法(mm)66×68×25精度±5%、±20m以内気圧(hPa)580~1,040、1目5高度(m)最高4,500、1目盛50
地面の傾き検知器
ナリカ¥22,000税込¥24,2001セット5日以内出荷小学4年生 雨水の行方と地面の様子 地面の傾き(高い所と低い所)を調べるのに使える大型の検知器です。地面に置き、パイプの中を金属球が転がっていく方向を見て簡単に傾きがわかります。 ■わずかな傾きでもしっかり検知。 ■1mの大型サイズ。校庭の地面の傾きが調べやすく、楽しく取組めます。 ■校庭の雨水マップを作成することで、地面の傾きと水たまりができる場所の関係が理解しやすくなります。セット内容アクリルパイプ(全長1m)5本、オレンジW栓10個、金属球5個
条こん色付標本
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個5日以内出荷条こん板にこすりつけることにより、条こん色を示す鉱物を集めた標本です。用途0仕様木箱入り(402×206×60)セット内容石墨/自然銅/輝安鉱/方鉛鉱/辰砂/閃亜鉛鉱/磁硫鉄鉱/斑銅鉱/黄銅鉱/黄鉄鉱/赤鉄鉱/磁鉄鉱/褐鉄鉱/クリプトレメン鉱/ボーキサイト種別TS-15R
大型ふるい LS-15N (6種組)
ナリカ¥57,000税込¥62,7001個5日以内出荷有孔虫やケイソウなどの細かい化石や、たい積物を粒度別に分離するときに使用します。ふるい目の開きを土壌用として選んだもので、受けそうおよびふたがついていますから大変便利です。付属品受けそう、ふた材質ステンレス形状JIS型寸法(Φ×mm)150×45目開き(mm)0.25(60)、0.5(30)、1(16)、2(8.6)、4(4.7)、6.7(2.5)
堆積実験キット
ナリカ¥19,880税込¥21,8681個5日以内出荷粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。 キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。 応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。セット内容3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
雨水のしみこみ方実験用砂(1L)
ナリカ¥1,500税込¥1,6501個4日以内出荷雨水のしみこみ方実験セット(フルセット)(K50-1160-01)、雨水のしみこみ方実験セット(基本セット)(K50-1160-02)の補充部品です。種別砂(1L)
プレートパズル RPP-1(1枚)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301枚4日以内出荷火山活動や地震が多いところとプレートとの関係の学習に。 地球上の大規模プレートを示した学習用パズル。 児童・生徒一人ひとりがプレートを模したピースを組立てることにより、プレートの名称や大きさ、位置関係などへの理解を深めることができます。 裏面にプレートの解説付き。仕様【総ピース数】15大きさA4サイズ
雨水のしみこみ方実験
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。 各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。セット内容泥、土、砂、砂利 各1L 、しみこみ方実験装置 32個、ミニビーカー 32個 、専用トレイ 16個、シール 4色
ロックピック
ナリカ¥3,600税込¥3,9601個6日以内出荷ヘッドの反対側がのみになっていて、比較的新しい時代の柔らかい地質を調査するのに適しています。種別チゼルハンマー BL-16材質総金属寸法(mm)全長315mm、頭の全長170mm質量(g)750