カテゴリ

  • 学童・教育用品(9)
    • プログラミング/ロボティクス(8)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • ケニス(11)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 共立電子産業(3)
  • 翔泳社(1)
  • Bridgetek(1)
  • 日経BP社(1)
  • スイッチエデュケーション(7)
  • Seeed Studio(3)
  • エレコム(2)
  • タカハ機工(2)
  • Adafruit(1)
  • Raspberry Pi(1)
  • スイッチサイエンス(1)
  • a bit better circuit(1)
  • テクノアルタエンジン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro:bit」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-αⅡ(Ver2.2)ナリカ
10,500税込11,550
1セット
5日以内出荷
電気の利用の実験がリーズナブルにできる「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサ付きスイッチボード、指向性チューブ、電池ボックス、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ PG(Ver2.2)ナリカ
27,400税込30,140
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート、電気の利用実験パーツ(ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、メーター付コンデンサー、豆電球(2.5V、0.5A)、豆電球型LED(低電圧)、電池ホルダー、単1乾電池、豆電球ホルダー、リード線(赤・黒)各2本)寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×4、質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V電源単4乾電池3個(別売)
電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2) ナリカ電気の利用PG学習セット MB-Ⅱ(Ver2.2)ナリカ
19,200税込21,120
1セット
4日以内出荷
人感センサ・光センサ搭載教科書の内容に沿った実験ができるセットはコレ世界中でプログラミング教材として使われている「micro:bit」をベースにしたセット。人感センサと光センサ搭載で、教科書の内容に沿った実験ができます。また、搭載されている複数のセンサと付属の外部温度センサにより、多彩なプログラミングにチャレンジできます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、みえるスイッチ、外部温度センサ、人感センサボード、指向性チューブ、マイクロUSBケーブル、学習指導案・ふり返りシート寸法(mm)110×60×45(実験ベース組立時)電源単4乾電池3個(別売)
プログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2) ナリカプログラミング未来 車と信号 PMB-1N(V2.2)ナリカ
29,880税込32,868
1セット
4日以内出荷
ブロックを組替えることで2種のモデルが作製できます。micro:bitを搭載したコントロールボックスを使用することで、より多くのセンサやモーターを使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bitコントロールボックス、組立て用ブロック、モーター 2個、LED(赤/緑/黄)各1個、赤外線センサ、光センサ、USBケーブル、東京学芸大こども未来研究所監修指導案、収納ケース
micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカmicro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)ナリカ
11,200税込12,320
1セット
3日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
電気の利用 Olca ナリカ電気の利用 Olcaナリカ
21,200税込23,320
1セット
11日以内出荷
電気の利用、正多角形の作図にも使えるキットmicro:bitを使って電気の利用、正多角形や円の作図、計測と制御、ライントレースまで行えます。小・中学校の授業に対応したプログラミング教材です。
セット内容Olca本体(5×5のLEDマトリクス、リレースイッチ、距離センサ、フォトリフレクター搭載)、micro:bit Ver.2.2(本体)、電池ボックス、ライントレース台紙、ホワイトボードマーカー、モバイルバッテリー用ケーブル対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2) ナリカ電気の利用 Pacco-MB(Ver.2.2)ナリカ
20,250税込22,275
1セット
11日以内出荷
Pacco×micro:bitの実験がスマートにできるPaccoシリーズの本体背面にmicro:bitと電池を搭載できる専用ボード付き。磁石で簡単に装着できるので、回路を組まず取付けてプログラミングするだけで実験できます。また、プログラミング以外の授業時は取外して従来のPaccoシリーズとして実験に使えます。
セット内容プロペラモーター Pacco-140、電子オルゴール Pacco-V3(手回し発電機用)、低電圧LED Pacco-LED、micro:bit Ver.2.2(本体)、Pacco-micro:bit用ボード
電気の利用 Panta ナリカ電気の利用 Pantaナリカ
14,200税込15,620
1セット
11日以内出荷
micro:bitを使った電気の利用の実験ができるリレースイッチと人感センサ内蔵で、micro:bitを使った電気の利用の実験ができます。プログラムできるフルカラーLED搭載。信号などを表現できます。拡張端子にモーターを接続して駆動できます。3種の拡張ポートを搭載。さまざまなセンサをワンタッチで接続できます。
セット内容Panta本体(フルカラーLED3個、リレースイッチ、人感センサ搭載)、micro:bit Ver2.2(本体)対応OSWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS
電気回路演示板(MB-Ⅱ用) ナリカ電気回路演示板(MB-Ⅱ用)ナリカ
53,800税込59,180
1セット
8日以内出荷
プログラミング対応の演示板小学校6年生「電気の利用」でのプログラミングに対応した黒板貼付型の演示用パネルです。専用の「プログラミング用スイッチ板」を付属。回路スイッチの入切をプログラミングによってコントロールする演示ができます。
付属品ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):専用出力コード(赤黒、1m)セット内容プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、豆電球板、LED板、スイッチ板、メーター付コンデンサー板、micro:bit Ver.2.2(本体)、人感センサボード、指向性チューブ、外部温度センサ、USBケーブル、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)、ゼネコン用マグネットバンド(色は選べません)、リード線(単芯、赤・黒) 各1本 、リード線(20芯、赤・黒) 各2本、収納ケース寸法(mm)200×180×65(プログラミング用スイッチ板(MB-Ⅱ)、180×180×22(豆電球板、LED板、メーター付コンデンサー板)、120×180×22(スイッチ板)、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):115×140×43質量(g)ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):120出力ゼネコンV3(小学校用手回し発電機):直流約3V