カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- MURATA(村田製作所)(1)
- SMC(3)
- SPARKFUN(2)
- SRIC(スリック)(1)
- STMicro(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- ビット・トレード・ワン(1)
- マザーツール(1)
- ライト精機(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立プロダクツ(1)
- 小野測器(3)
- 昭和測器(1)
「mpu6050」の検索結果
特価

ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)
ナリカ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ