カテゴリ

  • 学童・教育用品(304)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(5)
  • NAKANO(329)
  • CKD(178)
  • 住友電工ハードメタル(154)
  • 大阪魂(146)
  • ダイヤトレンド(134)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(115)
  • 東洋技研(95)
  • オカムラ(岡村製作所)(90)
  • メディアカバーマーケット(77)
  • TRUSCO(70)
  • 三菱電機(69)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(69)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • ホンダ(66)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(65)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-7」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ(3件のレビュー)
140税込154
1個
当日出荷
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ(4件のレビュー)
600税込660
1セット(10個)
当日出荷
バナナプラグ ナリカバナナプラグナリカ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
全長(mm)46
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ(3件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
長さ(m)100
蛍光灯(8W) ナリカ蛍光灯(8W)ナリカ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
全長287mmのコンパクトな蛍光灯。静電高圧発生装置などで点灯させる実験にも最適です。
全長(mm)287定格100V
コード付きACプラグ ナリカコード付きACプラグナリカ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
定格125V 7Aコード長さ(m)2
電子オルゴール(電子メロディー) ナリカ電子オルゴール(電子メロディー)ナリカ(4件のレビュー)
520税込572
1個
当日出荷
電気を流すことにより音楽がなります。
寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
豆電球型LED ナリカ豆電球型LEDナリカ(2件のレビュー)
400税込440
1個
当日出荷から4日以内出荷
エナメル線 ナリカエナメル線ナリカ
7,500税込8,250
1個(1kg)
当日出荷
質量(kg)1
ニクロム線 ナリカニクロム線ナリカ(1件のレビュー)
620税込682
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
電子ブザー ナリカ電子ブザーナリカ
580税込638
1個
当日出荷
型式BZ-5電圧(V)DC2~5音圧70~75dBA寸法(mm)約33×17×15
プロペラ 3枚羽 ナリカプロペラ 3枚羽ナリカ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
種別プロペラ 3枚羽寸法(Φmm)80適合モーター軸径 2mm
発光ダイオード(LED) ナリカ発光ダイオード(LED)ナリカ(1件のレビュー)
390税込429
1組(10個)
当日出荷
寸法(Φmm)5
ゲルマニウムダイオード 35V 50mA ナリカゲルマニウムダイオード 35V 50mAナリカ(1件のレビュー)
150税込165
1個
当日出荷
定格35V 50mA
006Pスナップ(リード線付き) ナリカ006Pスナップ(リード線付き)ナリカ
60税込66
1個
当日出荷
仕様リード線付き
電磁石用ボルト・ナットセット ナリカ電磁石用ボルト・ナットセットナリカ
2,000税込2,200
1セット
当日出荷
電磁石をつくる際に使用する、ボルトとナットの素材セットです。
セット内容ボルトM6 100本/ナットM6 100個
バナナジャック ナリカバナナジャックナリカ
3,800税込4,180
1セット(10個)
当日出荷
寸法(Φ×mm)12×17取付孔(Φmm)9
発光ダイオード LED ブラケット付き ナリカ発光ダイオード LED ブラケット付きナリカ
450税込495
1個
当日出荷
取付穴(mm)Φ8.3仕様ブラケット付き
アルミ棒 Φ6mmx300mm ナリカアルミ棒 Φ6mmx300mmナリカ
450税込495
1個
当日出荷
寸法(Φ×mm)6×300
光電池 ナリカ光電池ナリカ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様ミノムシリード線付き種別CN-M型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)60×110開放電圧(V)約1.75短絡電流(mA)415
コードリール ナリカコードリールナリカ
4,400税込4,840
1個
当日出荷
長さ8mのキャップタイヤコードおよびコンセント2個、携帯用取っ手がついた手動巻き取り式のコードリールです。
コンセント個数2許容電流(A)12コード長さ(m)8
LEDブラックライト ナリカLEDブラックライトナリカ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
携帯性に優れたハンディサイズのブラックライト。 ポケットやかばんに入れ、鉱物観察の際にサッと使えます。
種別(ハンディタイプ)HBL電源単4乾電池3個(付属)寸法(Φ×mm)24×86
銅パイプ ナリカ銅パイプナリカ(1件のレビュー)
780税込858
1個
当日出荷から3日以内出荷
発泡スチロールペーパー(グライドシート) ナリカ発泡スチロールペーパー(グライドシート)ナリカ
800税込880
1セット(6枚)
当日出荷
超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。
仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型付属品型紙厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
650税込715
1個
欠品中
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
磁気ビュアシート ナリカ磁気ビュアシートナリカ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。
寸法(mm)350×200
豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ豆電球型LED(低電圧タイプ)ナリカ
980税込1,078
1個
当日出荷
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
蓄光顔料 100g ナリカ蓄光顔料 100gナリカ
3,500税込3,850
1個(100g)
欠品中
暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。
発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
褐色エナメル線「ハガセール」 ナリカ褐色エナメル線「ハガセール」ナリカ(1件のレビュー)
9,700税込10,670
1個(1kg)
当日出荷
コイルづくりや工作の時に、被覆がちゃんとはがれたかどうかが一目で分かる褐色(チョコレート色)の被覆のエナメル線です。 クリップモーターや電磁石作りに最適です。
質量(kg/巻)1
豆電球 ナリカ豆電球ナリカ
2,900税込3,190
1セット(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途理科実験に
示温インク(サーモインク) ナリカ示温インク(サーモインク)ナリカ
800税込880
1セット(2個×15mL)
当日出荷
温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
プロペラモーター(低電流型) ナリカプロペラモーター(低電流型)ナリカ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる
寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
ペースト ナリカペーストナリカ
350税込385
1個(10g)
当日出荷
はんだ付け作業に使用します。
容量(g)10
銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12m ナリカ銅線(裸銅線) Φ0.35mm 12mナリカ
600税込660
1巻
欠品中
寸法(Φmm×m)0.35×12
導体紙 ナリカ導体紙ナリカ
3,200税込3,520
1個(100枚)
欠品中
導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。
サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
トグルスイッチ ナリカトグルスイッチナリカ(1件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
形状2P型寸法(mm)25×14×42定格125V 6A取付孔(Φmm)12
銅線(裸銅線) ナリカ銅線(裸銅線)ナリカ
600税込660
1個
当日出荷
イヤホン(セラミックイヤホン) ナリカイヤホン(セラミックイヤホン)ナリカ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
仕様ミニプラグ付きコード長さ(m)1.2
真鍮棒 ナリカ真鍮棒ナリカ
300税込330
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個 ナリカタイムラグヒューズ(2A)Flip-CA2 1Aレンジ 5個ナリカ
850税込935
1セット
4日以内出荷
A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。
dp-7z特集