カテゴリ

  • 学童・教育用品(22)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(7)
  • SMC(4)
  • アルファ[販促](4)
  • THK(3)
  • アソー(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • 明工社(2)
  • nexperia(2)
  • 共立機巧(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • セキセイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • (1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • CF POSH(1)
  • BESTEC(ハヤシ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-7002」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 豆電球型LED(低電圧タイプ) ナリカ

    豆電球型LED(低電圧タイプ)

    ナリカ
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
    入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
  • 発光ダイオード(LED) ナリカ

    発光ダイオード(LED)

    ナリカ(1件のレビュー)
    390税込429
    1組(10個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)5
  • 豆電球型LED ナリカ

    豆電球型LED

    ナリカ(2件のレビュー)
    400税込440
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 変換アダプタ 3P-2P ナリカ

    変換アダプタ 3P-2P

    ナリカ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    3又プラグを2又に変換するアダプタ
    定格125V 15A寸法(mm)25×44.3×26
  • トグルスイッチ ナリカ

    トグルスイッチ

    ナリカ(1件のレビュー)
    800税込880
    1個
    当日出荷
    形状2P型寸法(mm)25×14×42定格125V 6A取付孔(Φmm)12
  • 高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(LED)

    ナリカ
    480税込528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 発光ダイオード LED ブラケット付き ナリカ

    発光ダイオード LED ブラケット付き

    ナリカ
    450税込495
    1個
    当日出荷
    取付穴(mm)Φ8.3仕様ブラケット付き
  • 台付きLED(保護あり) ナリカ

    台付きLED(保護あり)

    ナリカ
    650税込715
    1個
    4日以内出荷
    LEDの点灯が見やすい!使いやすい!! 実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。 ゼネコンなどで点灯させてもLEDを守る保護用のダイオードを入れてありますので、ゼネコン(手回し発電機)を使った実験に最適です。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格2~25V
  • ゴムキャップ ナリカ

    ゴムキャップ

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    形状T型、2P定格250V・20A寸法(Φ×mm)54×90
  • 平キャップ受口 ナリカ

    平キャップ受口

    ナリカ
    210税込231
    1個
    4日以内出荷
    種別受口寸法(mm)52×28×16定格125V 15A
  • 小型押ボタンスイッチ 2P型 ナリカ

    小型押ボタンスイッチ 2P型

    ナリカ
    700税込770
    1個
    4日以内出荷
    形状2P寸法(mm)11×7×38定格125V 3A
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    480税込528
    1個
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4~4
  • コーナータップ 2P・3個口 ナリカ

    コーナータップ 2P・3個口

    ナリカ
    600税込660
    1個
    4日以内出荷
    形状2P・3個口定格125V 15A
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    6,500税込7,150
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。●出力がおよそ3VのゼネコンV3(小学校用手回し発電機)(注文コード:84965265)などに直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
    黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
  • LED電球 KS 12V(DC用) ナリカ

    LED電球 KS 12V(DC用)

    ナリカ
    8,000税込8,800
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ50×93口金E26入力電圧(V)DC12
  • 台付きLED ナリカ

    台付きLED

    ナリカ
    4,700税込5,170
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    実験などに最適な専用台付きのLEDです。ケーブル付きのため、電池などに接続するだけですぐに利用できます。
    寸法(mm)38×62×38(台含む)定格約1.4V~4V
  • 高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き) ナリカ

    高輝度発光ダイオード(色別スリーブ付き)

    ナリカ
    430税込473
    1個
    4日以内出荷
    これまで判別しにくかった極性と発光色が一目で判別できる、便利なスリーブ付きの発光ダイオードです。
  • 定電流ダイオード付きLEDソケット ナリカ

    定電流ダイオード付きLEDソケット

    ナリカ
    670税込737
    1個
    4日以内出荷
    P70-0238 色別スリーブ付LEDセット(注文コード:50431816)の別売品です。●定電流ダイオード内蔵のLEDソケットです。過電流によるLEDの破損を防止します。
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    880税込968
    1個
    5日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    8,500税込9,350
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサーなどに簡単につなげることができます。●また、出力がおよそ12VのゼネコンDUE(注文コード:84965107)などを使って、コンデンサーにためた電気でLEDを点灯させる実験などにも最適です。●また、高い電圧をかけてもLEDが破損しないよう、保護(定電流ダイオード)を入れてあります。
    輝度6150光度(mcd)6150順電圧(V)3.2
  • ミニトグルスイッチ ナリカ

    ミニトグルスイッチ

    ナリカ
    430税込473
    1個
    4日以内出荷
    形状3P型寸法(mm)13×8×35定格125V 6A取付孔(Φmm)6.2
  • リード線付きLED ナリカ

    リード線付きLED

    ナリカ
    680税込748
    1個
    5日以内出荷
    ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。 B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
    黄色光度(mcd)1000順電圧(V)1.9
関連キーワード
vp-700u特集