カテゴリ
- 学童・教育用品(44)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- 三菱マテリアル(29)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- アズワン(6)
- フェローズ(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- いろはインク(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- 三菱ふそう(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- ニッサン(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- AICA(アイカ工業)(2)
- SMC(2)
- 新コスモス電機(2)
- ネグロス電工(2)
- 日立産機システム(2)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- ブランドをもっと見る
「p-703」の検索結果

プロペラモーター(低電流型)
ナリカ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
電子オルゴール(電子メロディー)
ナリカ(4件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷電気を流すことにより音楽がなります。寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
磁気ビュアシート
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。寸法(mm)350×200
磁性流体
ナリカ¥8,900税込¥9,7901個当日出荷磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。容量(mL)30
磁気レインボーシート(5枚)
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット(5枚)当日出荷磁気によって変色するシート 磁力によってグラデーションで変色します。 磁石をはなすと元に戻ります。寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
形状記憶合金
ナリカ¥2,200税込¥2,4201個当日出荷形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)種別A形状直線寸法(Φ×mm)0.75×250
形状記憶合金
ナリカ¥4,100税込¥4,5101個当日出荷形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)種別D コイル状 (フック付)形状コイル、フック付き寸法(mm)Φ0.75×6(巻径)×17
形状記憶合金
ナリカ¥1,100税込¥1,2101個当日出荷形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属で、実用上ニッケル・チタン(Ni・Ti)合金が優れています。(変形温度約50℃)種別B 直線状形状直線寸法(Φ×mm)0.75×100
スメクタイト
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個当日出荷スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。質量(g)50
プラスチック素材
ナリカ¥3,300税込¥3,6301セット(5種類×6枚)当日出荷普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)種別B形状短冊形(色分けなし)寸法(mm)約70×6×1
バイオメタル・ファイバー
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個当日出荷通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流が流れるとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めると元の状態に戻ります。 また、温度変化によって動かすこともできます。 約70℃に加熱すると収縮し、冷却すると伸長します。寸法(Φmm×m)0.1×1
バイオメタル
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個当日出荷通常はナイロンの糸のように柔らかく、しなやかですが、電流を流すとピアノ線のように硬くなり強い力で収縮します。 電流を止めれば、再び柔らかくなり引っ張らなくても元の長さまで伸長します。 また、温度変化によって動かすこともでき、約70℃に加熱すると収縮し冷却すると伸張します。種別ヘリックス BMX-15020形状コイル状寸法(mm)約Φ0.62×20
プラスチック素材
ナリカ¥2,700税込¥2,9701セット(5種類×10枚)当日出荷普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。 試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。比較実験に便利な色分けタイプです。セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)各10枚種別A形状短冊形(色分けあり)寸法(mm)約70×6×1
みつろう粘土
ナリカ¥2,800税込¥3,0801セット(4個)4日以内出荷みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。 5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。寸法(mm)約40×100×5質量(g)約21
電子オルゴール(手回し発電機用)
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)やB10-2632ゼネコンDUE(手回し発電機)用に開発された電子オルゴールです。破損防止用の保護が入った壊れにくい仕様なので、安心して実験できます。手回し発電機のハンドルを思い切り回しても壊れにくい定電流保護付き。手回し発電機のハンドルを逆に回しても壊れにくい逆流防止付き寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.5~3.6保護回路定電流保護、逆流防止
光電池
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個4日以内出荷仕様開放電圧1.75V・短絡電流415mAの光電池を3枚直列に接続種別CN-MT型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×60(光電池1枚あたり)
非弾性・弾性ゴムボール (2種10組)
ナリカ¥2,800税込¥3,0801個4日以内出荷同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個寸法(Φmm)25
光電池(太陽電池)
ナリカ¥5,700税込¥6,2701セット(10個)4日以内出荷光電池のものづくりに使える小型の光電池です。 電子オルゴールを鳴らしたり、LEDを点灯させられます。種別(ミニ) S-10N 10個組寸法(mm)38×62×11最大電圧(V)約3.1最大電流(mA)21
スメクタイト
ナリカ¥2,000税込¥2,2001セット4日以内出荷スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本容量(g)50
みつろうシート(電熱線実験用)
ナリカ¥980税込¥1,0781セット(4枚)4日以内出荷電熱線の発熱実験にあると便利! 薄いシート状のろう。電熱線を使った発熱実験に使うと便利なものです。 熱を与えると切れるだけでなく、電熱線の太さによって切れ方やスピードが変わりますので、電熱線の太さと発熱の関係の学習にも効果的な実験材料です。寸法(mm)約100×100枚数4枚
光電池実験セット
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個4日以内出荷光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個種別A型
プラフレンド
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個(250g)5日以内出荷湯に浸けるだけで成形できる不思議なプラスチック。60℃以上の湯で粘土のように柔らかくなって自由自在に成形ができ、冷めると固まる不思議なプラスチックです。プラフレンドの材質は、PCL(ポリカプロラクトン)で、生分解性があり環境にも優しい素材です。別売のプラフレンドカラーを使えば色を付けることもできます。容量(g)250
超弾性合金
ナリカ¥1,400税込¥1,5401本5日以内出荷超弾性合金は、ゴムのように曲げたり伸ばしたりしたものが力を除くと元の形に戻る合金で、見掛け上非常に大きな弾性をもっています。外部応力を加えて歪ませた場合、5~6%の歪は完全に元に戻りますが8%の歪量をこえると完全には元の形に戻りません。なお、低温(5℃前後)では形状記憶合金と同様な性質を示します。例:氷水の中で曲げると自由に曲がり弾性がなくなりますが、体温で温めると元の形に戻ります。仕様変形温度:25℃以下形状直線寸法(mm)Φ0.7×100
プロペラモーター Pacco-140
ナリカ¥2,300税込¥2,5301個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池材質ポリカーボネート(ベース部)形状4枚羽(プロペラ)サイズ中(ミノムシクリップ付きリード線 ミノムシ部)規格DC1.5~3V・560mA(モーター)コード長さ(mm)200ベース部(mm)80×70×95
低電圧LED Pacco-LED
ナリカ¥2,900税込¥3,1901個4日以内出荷専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格低電圧タイプ、DC0.7~5.0Vコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
プロペラモーター Pacco-G
ナリカ¥3,400税込¥3,7401個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様【実験例】風力発電モーター最大出力1.5V、15mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ6枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
豆電球 Pacco-2.5V
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個4日以内出荷専用ベースのついた豆電球です。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格DC2.5V 0.5Aコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
電子オルゴール Pacco-EM
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷専用ベースのついた電子オルゴールです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格DC1.2~3.6V、エリーゼのためにコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)
電子オルゴール(電子メロディー)(3種各4個セット)
ナリカ¥6,500税込¥7,1501セット(12個)4日以内出荷光電池と接続すると楽しい音楽が鳴ります。光電池を用いた「エネルギーの変換」の実験を楽しく行えます。仕様【曲目】エリーゼのために・ハッピーバースデー・きらきら星(各4個)寸法(mm)38×62×11(1個あたり)電圧(V)1.2~3.6
プロペラモーター Pacco-510
ナリカ¥2,500税込¥2,7501個4日以内出荷専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
大容量コンデンサ- Pacco-4.7F
ナリカ¥2,650税込¥2,9151個4日以内出荷専用ベースのついた大容量コンデンサーです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。規格DC2.5V、4.7Fコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)使用例蓄電実験、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)
光電池
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個5日以内出荷付属品収納ケース仕様ミノムシリード線付き種別CN-20M型(ミノムシリード線付き)寸法(mm)110×60入数(枚)20開放電圧(V)約1.75短絡電流(mA)415
光電池実験セット
ナリカ¥15,500税込¥17,0501個5日以内出荷光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。 1)豆電球の点灯 2)オルゴールを鳴らす 3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き) 1個/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA 1個/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個/光電池用ライト:D20-1277 1個種別AL型(光電池用ライト付)