カテゴリ
- 学童・教育用品(293)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- CKD(176)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(336)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
- NAKANO(333)
- Panasonic(パナソニック)(170)
- TRUSCO(79)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(67)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(115)
- ダイヤトレンド(98)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(68)
- ホンダ(234)
- メディアカバーマーケット(142)
- 三菱マテリアル(122)
- 三菱電機(73)
- 住友電工ハードメタル(154)
- 大阪魂(140)
- 東洋技研(104)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p7」の検索結果
特価

磁気ビュアシート
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。寸法(mm)350×200
プロペラモーター(低電流型)
ナリカ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
電子オルゴール(電子メロディー)
ナリカ(4件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷電気を流すことにより音楽がなります。寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
発電用モーター NK
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷モーターの軸を手で回すだけでLEDが点灯する高性能な発電用モーター。 わずかな回転で高い出力が得られますので、自作の風力発電機や水力発電機などにも最適!その他ミノムシリード線付き軸径(Φmm)2
リード線付豆電球ソケット(ミノムシクリップ付)
ナリカ¥450税込¥4951個当日出荷ミノムシクリップ付きの豆電球ホルダーです。低学年でも電池ボックスや回路などに簡単につなげることができます。規格単芯リード線長さ(mm)150(クリップ含む)
蓄光顔料 100g
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個(100g)当日出荷暗い場所で見ると発光します。また、透明の塗料(水性・油性)に溶かし込むと蓄光塗料としても使用できます。 太陽や蛍光灯などの光を吸収・蓄積して、暗所でこれを徐々に放出、発光する性質をもった顔料で、何回でも繰り返し使用できます。色発光色:黄緑容量粉末100g主成分ZnS・Cu
豆電球型LED(低電圧タイプ)
ナリカ¥980税込¥1,0781個当日出荷低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。入力電圧(V)0.7~5.0V輝度15000mcd
電磁石部品セット
ナリカ¥3,200税込¥3,5201セット当日出荷5年生 電磁石の性質 200回巻きにすると単3電池1個(約1.5V)でも強い磁力が発生する電磁石を作ることができます。 流れる電流は約1A、電池に負担がかかりません。工作の際、被覆がちゃんとはがれたかどうかが確認しやすい、チョコレート色の被覆のエナメル線です。セット内容6mmボルトナット 10本/エナメル線(直径0.35mm×14m) 10巻/ボビン(内径7mm、有効長約27mm) 10個
発泡スチロールペーパー(グライドシート)
ナリカ¥800税込¥8801セット(6枚)当日出荷超薄型の発泡スチロールペーパーです。ヒラヒラ舞う蝶や、回転しながら落下する植物の種の模型などを作ることができます。付属品型紙仕様<製作例>アルソミトラの種子の模型、ラワンの種子の模型、鳥・蝶の模型厚さ(mm)約0.3サイズA4判内容6枚
導体紙
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個(100枚)当日出荷導体紙は、導電性の粉末を添加して作製した導電性を持った紙です。この導体紙を用いて電極のまわりの等電位線と電気力線を調べることができ、電解の様子がわかります。また、導体の電気抵抗の関係を調べる実験等、さまざまな実験に利用できます。サイズA4抵抗(kΩ)10×10mmあたり約15
磁性流体
ナリカ¥8,900税込¥9,7901個当日出荷磁性流体は、液相中にコロイドサイズの強磁性微粉末を安定に分散させた溶液で、コロイドサイズの一粒一粒の液相の膜を被せた状態にさせたものです。 通常の遠心力や磁場を作用させても、沈降や凝集が起こらず、磁石に付く性質を持っています。容量(mL)30
示温インク(サーモインク)
ナリカ¥800税込¥8801セット(2個×15mL)当日出荷温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
光電池専用モーター
ナリカ¥650税込¥7151個当日出荷光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター型式RF-500TB軸(mm)軸径:2電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)DC1.5~12
磁気レインボーシート(5枚)
ナリカ¥7,800税込¥8,5801セット(5枚)当日出荷磁気によって変色するシート 磁力によってグラデーションで変色します。 磁石をはなすと元に戻ります。寸法(mm)129×184(全体)、88×138(観察部)
マブチモーター
ナリカ¥580税込¥6381個当日出荷光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。種別光電池専用モーター(マブチ) RF-330TK軸径(Φmm)1.5規格DC1.5V~3V、10mA
亜鉛箔テープ
ナリカ¥900税込¥9901個当日出荷ボルタ電池やダニエル電池の電極、金属樹の生成実験などに。また、テープ面にも導電性があるので電気回路の作製にも使用できます。材質高純度亜鉛箔テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1