カテゴリ

  • 学童・教育用品(94)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(880)
  • SMC(93)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(89)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(66)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(64)
  • ホンダ(61)
  • IKO(日本トムソン)(59)
  • KTM(50)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(48)
  • 松吉医科器械(40)
  • BAGSTER (バグスター)(32)
  • TRUSCO(27)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(26)
  • 椿本チエイン(24)
  • Scorpion (スコーピオン)(23)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(19)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • DUCATI(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s1001」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体レーザ光源装置 LDP-39N ナリカ半導体レーザ光源装置 LDP-39Nナリカ
34,000税込37,400
1個
5日以内出荷
ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×約50×約40
簡易分光器 KV-600 ナリカ簡易分光器 KV-600ナリカ
15,100税込16,610
1個
5日以内出荷
高性能グレーティング採用で鮮明なスペクトル観察が可能です。明るく鮮明なスペクトルが観察できます。回折・干渉現象の応用として、回折格子の分光実験をするだけでなく、回折格子を取り出し、レーザ光を直射して回折・干渉を学習する実験も行うことができます。カード形のグレーティングを分離してさまざまな分光実験が可能です。目盛はスリットからの距離、波長目盛を併記しています。
付属品放電極(針・板電極 各1個)長さ(mm)火花:100相当質量(kg)6.5電源AC100V約70VA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×260×110
棒磁石 BM-151 ナリカ棒磁石 BM-151ナリカ
15,600税込17,160
1セット
5日以内出荷
強い磁力が必要な実験に使えます。
仕様豆電球:2.5V 0.3A付属品ワークシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×57(電球、LE取付け時)LED電球型LED DC3V(白色)
押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ押し引きばねはかり PSB-2aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ押し引きばねはかり PSB-1aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
小型人体骨格模型(850mm) ナリカ小型人体骨格模型(850mm)ナリカ
15,100税込16,610
1個
5日以内出荷
4年生生命人の体のつくりと運動特殊機能として、スプリングで動く顎、中が見えるように上半分が開く頭蓋骨、個々の勉強用に取り外し可能な腕と脚を含んでいます。
付属品仕切板(大2枚・小3枚)材質ポリプロピレン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
すべり抵抗器(生徒用) RE-S ナリカすべり抵抗器(生徒用) RE-Sナリカ
91,000税込100,100
1個
5日以内出荷
内部の抵抗が双芯形なので組合せでいろいろな使い方ができます。絶縁陶管に巻いた抵抗線にブラシをすべらせて抵抗を加減し、電圧または電流を調整します。内部の抵抗を単独で使用する以外に、それぞれの抵抗を直列にしたり、並列に接続して、様々なバリエーションを得られます。
仕様雑イオン除去:電界発生による付属品霧箱用鉱物放射線源寸法(mm)目盛線(観察槽底面):10間隔(同心円状)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)最大約100(電子制御により10~100をコントロール)直径(Φcm)観察槽:100 耐熱ガラス製方式拡散形(高温)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×260×210ヒーター(W)上蓋:10/50/強制OFF切替 側面:50/OFF自動制御冷却方式冷却用放熱フィン光源白色LED 全周囲照明
U形磁石 UM-5 ナリカU形磁石 UM-5ナリカ
4,500税込4,950
1個
5日以内出荷
オーソドックスなU形磁石です。
セット内容実験器本体、方位用磁針ハトメ形(50個)、磁界観察実験用蓄電器、鉄粉材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×75コイル複数巻き・単巻き・直線タイプコイル径(mm)1.5
直流増幅器 DCA-100N ナリカ直流増幅器 DCA-100Nナリカ
139,000税込152,900
1個
5日以内出荷
直流電流を100倍・500倍・1000倍の3段階に増幅可能です。メータの指示値を保持するピークホールド回路をもち、瞬間現象がとらえられます。
仕様受音器:コンデンサマイクロフォン使用、LED表示灯、外部出力用ミニジャック付き電源、DC9V乾電池使用(別途)、寸法W76×D135×H35mm発振器周波数3.4kHz、出力0.5W、電源AC100V 50/60Hz、寸法W190×D200×H85mmスピーカー平板形Φ57mm、インピーダンス8Ω0.5W、ケーブル長1.5m2個付属
抵抗箱 RB-5 ナリカ抵抗箱 RB-5ナリカ
42,000税込46,200
1個
5日以内出荷
実験で役立つ温度に影響されにくい正確な抵抗値です。主として生徒実験用でメートルブリッジなどの標準抵抗器として使用します。抵抗線には、温度による抵抗変化が少ない金属皮膜抵抗器を使用しています。
付属品アルコールランプ質量(g)330最高回転数(min-1[r.p.m])600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×210×55冷却方式自然空冷加熱方法アルコールランプ
直角プリズム ナリカ直角プリズムナリカ
5,900税込6,490
1組
5日以内出荷
組み合わせて使える直角プリズムのセットです。2個を組み合わせて方向を変えることができます。
寸法(mm)W150×D180×H200電源AC100V 130W光源ビーム電球(クールビーム光源)拡散形
線スペクトル光源スタータ SB-S ナリカ線スペクトル光源スタータ SB-Sナリカ
204,000税込224,400
1個
5日以内出荷
別売りのナトリウム管とカドミウム管を接続することで、ナトリウム、カドミウムの2種類の光を高照度で発することができます。分光計と組み合せると純度の高い単色光源が得られます。管電流を約100mAと大きくとり、従来のものより高照度(メーカー比)です。延長コード付きスタンドにより高さが自由に変えられます。
仕様●ビームモード:シングル●四種スリット:FS-I(間隔)×1枚、FS-N(本数)×1枚●電源スイッチ:ON:前→倒している間だけオン/後→オン状態を保持、OFF:中間付属品四種スリット、収納ケース寸法(mm)収納ケース:約W226×D143×H102種類半導体励起固体レーザ出力レーザボックス:0.9mW以下電源ACアダプタ(6V-1.8A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スクリーン:220×30×100、レーザボックス:100×79×60波長(nm)522~542最小目盛(mm)スクリーン:1形態発振:CWレーザ(連続発振)動作環境温度/15~35℃、湿度/80%以下(結露しないこと)
上皿てんびん 防塵形 TB-100N ナリカ上皿てんびん 防塵形 TB-100Nナリカ
25,600税込28,160
1個
5日以内出荷
タフな構造とシンプルな操作のため、生徒実験にも使いやすいです。試料皿と台上部は耐薬品樹脂製で経年変化がなく、分銅もステンレス製で錆などの心配がほとんどありません。歯受け部の大敵であるほこりをシャットアウトするケース入りで、長期にわたって感度を保ちます。
その他ゼロ点調整ネジ付き型式SNB-50寸法(mm)Φ17×長さ220グリーン質量(g)25最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(kg)0.5
押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ押し引きばねはかり PSB-4aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g寸法(mm)W365×D320×H1160質量(kg)3.2
カラフルばねはかり SNB-50 ナリカカラフルばねはかり SNB-50ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
カラフルばねはかり SNB-100 ナリカカラフルばねはかり SNB-100ナリカ
1,400税込1,540
1個
5日以内出荷
秤量別に4種類に色分けしてあるので、力の大きさがわかりやすいです。秤量に合わせて色分けされているため、物体に作用する重力の大きさを一目で概略的につかむことができます。最小目盛は秤量の50分の1です。シリンダーが透明ケースなので、内部構造が透視できます。ゼロ点調節機構付きです。4種類から用途に適した機種が選択できます。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)グリーン材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量5N秤量(g)500
力学滑走台 GB-200N ナリカ力学滑走台 GB-200Nナリカ
440,000税込484,000
1個
5日以内出荷
送風機で滑走台の摩擦を低減するので,理想的な状態で力学実験ができます。理想的な超低摩擦状態でシャープな動きにより運動力学の精密実験がわかりやすく簡単に行えます。滑走体本体は透明で、白色の指標がついています。指標が見やすく撮影にも便利です。2mの滑走台を縦に吊り下げて保管するための金具つきです。戸棚の側面や柱など木部に取りつけて保管できます。角パイプ形滑走台の上2面には多くの細孔があけてあり、空気の噴出により滑走体をバランス良く浮かせます。バランスリングにより装置の前後方向の水平調整が容易です。
付属品鉄球×2個(大 32 g,小16 g)、樹脂球×1個(8 g)、おもり×1本、角度板寸法(mm)W800×D90×H225
電動回転台MO-70N 電動回転台のみ ナリカ電動回転台MO-70N 電動回転台のみナリカ
320,000税込352,000
1個
5日以内出荷
運動の様子がわかりやすいツヤ消し黒色の回転台。無段階調整で任意に回転速度が設定でき、コリオリの力やフーコーの振り子の実験に活用できます。回転の伝達にタイミングベルトを用いており、ベアリングにより軸を受けることで、静かでムラが少なく、安定した回転が得られます。回転台面は黒色のツヤ消し塗装を施しており、運動の観察の際に視認性が良く、カメラでの撮影にも最適です。水平調節足を備えており、回転円板面を水平に保つことができます。
仕様●分度器仕様:樹脂製、センター振り分け左右90°、目盛つき●振り子球仕様:約Φ30mm、4個(木球)、Φ25.4mm、1個(鉄球)●摩擦ブロック仕様:木製(片面ゴム貼り)その他吊り糸付属寸法(mm)W420×D250×H420(本体)
マイクロアンペア計 HQ-50A ナリカマイクロアンペア計 HQ-50Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W195×D80×H135質量(g)500秤量(g)100
水波投影装置 RT-T ナリカ水波投影装置 RT-Tナリカ
338,000税込371,800
1セット
5日以内出荷
2点波源から多点波源、屈折・反射、ストロボ撮影まで、 様々な実験に対応できる水波投影装置です。架台と水槽が分離でき、水の出し入れが簡単です。光源は独立のストロボ光源として、運動などの解析にも対応した設計になっています。実験項目:2点波源の干渉(ヤングの実験)、多点波源の干渉(ホイヘンスの原理と平面波の形成)、直線波の屈折、直線波の放射線に沿わせたホースによる反射(焦点の確認)、ドップラー効果、直線波による単スリット回折と障害物による回折、2球波源の位相反転による干渉、直線波の複スリット干渉
仕様●使用弦:SUS硬線Φ0.6mm/0.3mm、長さ1.4m各2本●吊りおもりセット:皿100g×2個、100g×4個、200g×2個、500g×2個、1kg×8個 各2セット●本体その他仕様:Φ40mmプーリー付き●琴柱:2個/組、大タイプ●荷重方式:分銅荷重方式●許容最大張力(N):100(Φ0.6mmのSUS304線の場合)付属品チューナー、マグネット材質木(本体)寸法(mm)W1070×D150×H(本体)、1000(最大弦長)
排気鐘 K(排気盤EB-200用) ナリカ排気鐘 K(排気盤EB-200用)ナリカ
85,000税込93,500
1個
5日以内出荷
排気盤EB-200と一緒にご使用いただける排気鐘です。
仕様●第2マシン:制止用固定具付き●クロスアーム本数(本):第2マシン: 70、変成器:各15●波の伝播速度:約1.4m/s付属品つり合いおもり、連結器、連結棒、制動板用シリンダ、波動ストッパー長さ(mm)【クロスアーム】第2マシン: 230、変成器:2種(1テーパ:230~460、21/4λ:325)全長(mm)第2マシン:約930、変成器:各約225
排気盤 EB-200 ナリカ排気盤 EB-200ナリカ
123,000税込135,300
1個
5日以内出荷
排気鐘Kと一緒にご使用いただける排気盤です。排気盤面は、鋳鉄製の上にすり合わせを行った平面の硬質ガラス厚板を特殊接着剤で貼り付けており、錆、キズなどの心配がありません。圧力ゲージつきで、簡単に真空度を読み取ることができます。排気、吸気に便利な三法コック付きです。
付属品抵抗線(3Ω、6Ω各1個)、回転子(マグネチックスターラ)寸法(mm)W170×D170×H135(熱量計本体)、W170×D160×H57(マグネチックスターラ)電源(V)AC100 50/60Hz(マグネチックスターラ)測定範囲(℃)-50.0~+300.0(デジタル温度計)精度(℃)±1(-10.0~+100.0)/±2(-50.0~-10.1、+100.1~+200.0)/±4(+200.1~+300.0)(デジタル温度計)分解能(℃)0.1(デジタル温度計)
放射線計数装置 RMS-60A ナリカ放射線計数装置 RMS-60Aナリカ
407,000税込447,700
1個
5日以内出荷
GM管で放射線をカウントできます。ゲート時間の設定に,測定レンジ(cps/cpm/連続計測)を採用。ゲートスイッチは6段階に切換えができ、任意の時間(連続)でもスタート/ストップができます。GM管のカウントパルスの音を調整できる、音量可変スイッチを新たに搭載。音のON/OFFならびに強弱の調整ができます。本体は高級感あるヘアーライン表面仕上げです。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L610mm×2本(組み立て時L1210mm) 1.9kg
簡易霧箱 CC-10 ナリカ簡易霧箱 CC-10ナリカ
48,000税込52,800
1セット
5日以内出荷
ドライアイスを用い、飛跡が連続的に観察できる拡散型の霧箱。飛跡の観察に適した鉱物が付属しております。スチロール樹脂保温ベースつきで、ベース内にドライアイス細片を敷き、電離層をのせて温度勾配をつくります。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:小1個(全長210mm 腕の径12mm)●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ小2個台座寸法(mm)210×245支柱Φ12×L660mm 0.6kg
高温拡散形霧箱 WH-100N ナリカ高温拡散形霧箱 WH-100Nナリカ
384,000税込422,400
1セット
5日以内出荷
室温10℃~30℃において運転開始から約5分で観察可能となり、1時間以上の連続観察も可能です。観察槽内にエチレングリコールを入れ過飽和状態にすると、その中に放射線が飛ぶことによりエチレングリコールが凝結し、放射線の飛跡を観察することができます。上蓋と側面の温度コントロールにより安定した過飽和状態を維持でき、飛跡がはっきり見えます。全周囲からの照明(白色LED)により本体周囲方向からの死角がなくなり、飛跡が観察しやすいです。観察槽内(底面)に同心円状の目盛線が入っていますので、飛跡の長さを測定することができます。
仕様●支持環:1個(内径85mm×全長215mm 腕は角断面10×10mm)●自在ばさみ:大・小各1個 大:全長217mm(はさみ幅最大65mm)小:全長210mm 腕の径12mm●台座:水平調節ネジ付き、ものさし取り付け 金具付き材質支柱:ステンレスSUS304、台座:亜鉛ダイキャスト、自在ばさみ:(はさみ部)亜鉛ダイキャスト製(腕)ステンレスSUS304、支持環:ステンレス製質量(kg)台座:約3クランプ大3個台座寸法(mm)210×245支柱Φ16×L660mm 1kg
鉄製スタンド LC-B ナリカ鉄製スタンド LC-Bナリカ
53,400税込58,740
1個
5日以内出荷
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
材質軟質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×110×110
鉄製スタンド LC-A ナリカ鉄製スタンド LC-Aナリカ
61,300税込67,430
1個
5日以内出荷
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
材質(本体)PVC スタンド、ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850/中骨格
気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5 ナリカ気柱共鳴音速測定ユニット SOA-5ナリカ
84,000税込92,400
1個
5日以内出荷
高精度な音速の測定が可能です。気柱共鳴装置RA-88Aに取り付けて使うスピーカ・マイクユニットです。高精度な音速の測定ができます。小電力スピーカと高感度マイクで複数台同時使用も可能になります。開口端補正を考慮し、マイク位置を微調整できます。支柱の径が直径12mmのものに取り付けできます。
セット内容凹レンズΦ75mm(f=250)、凸レンズΦ75mm(f=200)、凸レンズΦ75mm(f=250)、凹プリズム(f=80)、凸プリズム(f=50)、凸プリズム(f=80)、台形ガラス(底辺70×幅40×厚さ15mm、角度60°)、半円プリズム(Φ60mm)、反射鏡、偏光板2枚セット(外径Φ100mm、角度目盛付、2枚組)、レーザー光源装置LDP-39N(発振波長650nm、ロッドレンズ脱着式)、実験用目盛板(210×297mm、角度目盛及び方眼スケール印刷付)、スクリーンガラス(Φ75×厚さ2mm、片側摺りガラス)、球面レンズスタンド2個、レーザー光源装置用スタンド、レンズ収納ケース、取扱説明書材質ガラス(凹レンズ・凸レンズ)、ステンレス(反射鏡)
音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10 ナリカ音の干渉実験器(黒板実験シリーズ) SOI-10ナリカ
117,000税込128,700
1セット
5日以内出荷
黒板にはり付け、解説しながら干渉実験を実演できます。受音器にはLED表示器があり、音の強弱を目で確かめることができます。黒板にはり付けた音源と受音器によりすぐに干渉パターンを描くことができ、演示実験に最適です。ミニプラグ(別途)を利用して、外部スピーカに接続したり、オシロスコープで波形を観察したりすることができます。3.4kHzの発振器が付属しています。
付属品リード線(赤・黒2線式)2本、ACアダプタ電源ACアダプタ(DC5V 2A)マイクロホンマイク感度-35±4dB、周波数特性50Hz~16kHz、約Φ6mmスピーカー定格入力0.3W、約Φ60mmアンプタイプ100倍(40dB)
光の干渉縞観察器 FSL-C2 ナリカ光の干渉縞観察器 FSL-C2ナリカ
72,000税込79,200
1個
5日以内出荷
光の干渉縞がはっきり観察できます。 緑色レーザは視認性が良いため、赤色レーザと同じ強度でも、半暗室でも観察・測定が可能です。 レーザボックスにスリットスライド用レールがついているため、スリットの交換や移動が楽にでき、実験が容易に行えます。 スリットはスリットの間隔が違うもの(FS-I)と、間隔は同じで本数が違うもの(FS-N)が各1枚付属しています。 JISクラス2
仕様●平凸レンズ仕様:曲率半径約2001mm、平面ガラス板●測微顕微鏡仕様:1顕微鏡 総合倍率約8×、視野径約10mm、十字線指標つき 2測微計 移動測定範囲25mm、読取り精度1/100mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ニュートンリング板Φ50、ハーフミラーΦ60(反射率60%、透過率40%)、スタンド全高355/支柱径19
光の屈折実験用具一式 ナリカ光の屈折実験用具一式ナリカ
13,800税込15,180
1セット
5日以内出荷
ガラス製のレンズとプリズムのセットです。レンズ、プリズムなど7種類をセットにしています。光の屈折実験に使用し、光の進み方や集まり方などを学習できます。
仕様スタータ:AC100V 130VA 50/60Hz スイッチ切換え付属品ランプカバー(フード)質量(kg)4.6高さ(mm)光源窓:0~300、調節可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×340
ナトリウム管(SB-BS用) NA-B ナリカナトリウム管(SB-BS用) NA-Bナリカ
73,000税込80,300
1個
5日以内出荷
別売りの線スペクトル光源スタータ(SB-S)に取り付けて、ナトリウムの光を観察することができます。分光計と組み合わせると純度の高い単色光源を得ることができます。
仕様平凸レンズ曲率半径(m):約30m径(Φmm)オプチカルフラット:85
スターリングエンジン模型 HE-3 ナリカスターリングエンジン模型 HE-3ナリカ
111,000税込122,100
1セット
5日以内出荷
スターリングエンジンの仕組みや動作状況が観察できます。1816年に英国の牧師ロバート・スターリングによって発明され実用化されたスターリングエンジンの模型です。シリンダ内の空気を暖めたり冷やしたりすることによって,数分間運転することができます。ピストン・シリンダがガラス製なので内部の動作状態が容易に観察できます。
仕様●GM管:ZP-1400、β・γ線用●GM管印加電圧(V):100~500●GM管封入ガス:Ne、Ar、ハロゲン●GM管窓:マイカ製Φ9mm●ゲート時間:1・10・30cps、1・10cpm、連続カウント可能(6段階)●計数パルス出力:TTLレベル、5V(10μS)●計数パルス音:連続可変音量ならびに消音可能質量(kg)5.5電源(V)AC100 50/60Hz電圧(V)プラトー:400~600、始動:325寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×140計数範囲0~999999cpm、LED、6桁表示
水平すだれ式波動実験応用装置 ナリカ水平すだれ式波動実験応用装置ナリカ
428,000税込470,800
1セット
5日以内出荷
C15-4320水平すだれ式波動実験器 WM-100Nに接続することでさまざまな波動実験ができる応用装置です。クロスアームの端面には黄色のキャップが付いており、写真撮影にも便利です。主な実験項目12つの媒質の境界における一部反射と定常波2トランスフォーマー(変成器)の実験、テーパトランスと1/4波長トランス3干渉波と波動フィルタの実験
仕様●メータ:0~60Hz(アナログ)●振動源モータ:DC12V 6A付属品磁石つきおもり10g6個、磁石つき弦用おもり10g2個、波源器取付用フック1個、潤滑油1個寸法(mm)W820×D220×H225(主柱取付時H920)質量(kg)7.5電源AC100V 300W振動部(mm)弦の長さ850(水平側・垂直側とも)、目盛板600振動数範囲(Hz)0~60(モータ駆動方式)
慣性実験器 FI-60 ナリカ慣性実験器 FI-60ナリカ
112,000税込123,200
1セット
5日以内出荷
慣性の法則や放射落下の実験に活用できる球を打ち上げる台車です。台車上で球を投射・落下させることにより、完成の法則や放射落下運動をわかりやすく示すことができます。球を打ち上げる鉛直方向の調節が可能で、リモコンスイッチにより落下・投射が確実に行えます。黒地白目盛のスケールがついているので、ストロボ装置などによる写真撮影に便利です。単巻可変変圧器(別途ご用意ください)の電圧調整により、球を打ち上げる高さを任意に変えられます。
仕様実験例:回転運動半径と速さの関係、円運動と単振動の確認、円錐振り子、コリオリの力(転向力)、フーコー振り子構成部品スタンド(マグネットつき)、支柱、おもり(2個)、樹脂球、単振動説明器、球発射台、撮影台、三脚固定金具(3個)
ジョリーばねはかり JS-70A ナリカジョリーばねはかり JS-70Aナリカ
260,000税込286,000
1個
5日以内出荷
ジョリー(Jolly)の考案したばねはかりを改良!比重の測定や表面張力の測定実験などを行います。フックの法則、個体・液体の比重測定、各種表面張力測定などの実験で、高精度の測定ができます。広い基面および重量の大きい三足台(水準ネジつき)を用いているので、安定性が良好です。復元性の良いばねにより、精度よく測定できます。
仕様●プラスチック球入数:2個●台車仕様:リモコンスイッチ用端子つき●投射装置仕様:AC30~50V、投射方向微調整装置つき●落球保持装置仕様:DC12V、支柱に黒地白目盛つき)付属品キャッチャ、コード(リモコンスイッチつき)寸法(mm)W300×D100×H800
衝突実験器 TO-15A ナリカ衝突実験器 TO-15Aナリカ
28,000税込30,800
1セット
5日以内出荷
木のぬくもりを感じられる分解・収納式の衝突実験器円柱おもりに衝突球3種を衝突させ、衝突のエネルギーを円柱おもりの移動距離により実験比較ができます。主に中学校の力学的エネルギー保存の法則を学習する上で、「位置エネルギーの測定」と「運動エネルギーの測定」に使用します。角度板と3種類の重さの球で実験条件を変えて実験できます。角度板は組立て・取り外しでき、収納用のフタとしても使えます。
仕様●テーブル仕様:約W680×D520mm、水平および斜面調節足付き●滑走体仕様:記録装置なし 2個、記録装置付き 2個、磁石付き 1個、質量比/記録装置なし:記録装置付き・磁石付き=1:3:2●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、500W付属品滑走体発射器、磁石支持スタンド、磁石振り子用ピン、記録用透明板(記録板調節座4個付き)、インク、フェルト
水圧実験器 UPS-10 ナリカ水圧実験器 UPS-10ナリカ
7,000税込7,700
1個
5日以内出荷
膜のへこみで水圧を視覚的に観察。透明な円筒の両側に取り付けた薄いゴム膜のへこみにより水圧の変化を調べます。円筒を水中に入れると、水圧によりゴム膜が内側にへこみます。このへこみの大小を目盛で読み取ることにより、水圧の強弱を判断することができます。
その他三方コック付き寸法(mm)Φ200(排気盤面)、Φ10(アダプタ径)圧力(kPa)ゲージ0~-100
押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ押し引きばねはかり PSB-5aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
検流計 HQ-30A ナリカ検流計 HQ-30Aナリカ
18,600税込20,460
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W190×D80×H130質量(g)700秤量(g)100