カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- イチネンTASCO(7)
- KITACO(6)
- Canon(5)
- 三和電気計器(2)
- マツモト機械(2)
- コーヨーラド(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
「ta-cx」の検索結果
特価

アナログテスター CX-04MBN
ナリカ¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷背面にマグネット付き。導通ブザー・LED搭載付属品テストリード1組(本体収納式)型式CX-04MBN寸法(mm)85×25×120抵抗(Ω)20k(×10)、2M(×1k)直流電圧(V)10/50/250/500電源(個)単4乾電池1(別売)測定モード10/50/250/500(DCV)(V)、(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA導通チェックあり直流電圧(DCV)(抵抗)20kΩ(×10)、2MΩ(×1k)、(騒音)-6~+56dB、(ACV)(V)50/250/500、(DCA)25A/250mA