カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- WAKO(和光商事)
- モノタロウ(5)
- 呉工業(クレ)(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- スリーボンド(1)
- 東洋化学商会(1)
- スズキ機工(1)
- セイワ工業(1)
「a122 wako」の検索結果

杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証)
WAKO(和光商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷杣 スマートフォレストヘルメット(飛来落下・墜落時保護・TELEC認証) 帽体3色Xラインストラップ3色。9パターンをカスタマイズできる林業ヘルメット。独自技術のフェイスシールドに、電動ファンと通信モジュール(TELEC取得)を装備。仲間内の複数接続によるトランシーバー機能で、携帯電波の届かないエリアでも通信が可能です。もちろんスマホとはBluetooth接続できるので、音楽を聞いたり、電話をしたり。さらにフェイスシールドはグラスシールドにも交換できます。・飛来・落下物用安全帽 TH5060 号。・墜落保護時用安全帽 TH5061 号。・Telec(技適マーク) 222-254593。・EN397 +A1:2012 No.2754/6079/158/09/27/0820寸法(mm)235×286×283本体質量(g)920(イヤーマフ・フェイスシールド含む)チャンネル数インターコムチャンネル:16チャンネルインターフェース充電:USBタイプC周波数帯域(MHz)422(TELEC認証済み)※インターコム(トランシーバー)は相互接続の際に1分ほど時間がかかります。バッテリー容量(Ah)5000バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)7シールドフェイスシールド動作温度(℃)-10~40ファンギア駆動頭囲(cm)52~61使用充電器5V充電器をご使用ください(アダプタ別売)距離インターコム距離(m):オープンエリア/200、森林内/150動作湿度(%RH)20~90(40℃)通信距離(m)Bluetooth接続:5(2.4GHz)バッテリー寿命8~12時間使用区分飛来落下・墜落時保護