カテゴリ
- 農業機械(4)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- WAKO(和光商事)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- Canon(1)
- IDEC(和泉電気)(17)
- IKO(日本トムソン)(2)
- JTC(1)
- SMC(4)
- SUS(エスユーエス)(8)
- THK(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイトス(11)
- シャープ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ビクセン(2)
- ベッセル(2)
- ロックペイント(3)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- 創朋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hs5l」の検索結果

iHS5Lite 充電式シングルハンドチェンソー
WAKO(和光商事)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ質量(kg)1.2(バッテリー込)バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah充電時間(時間)1~1.5チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s最大切断径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマガイドバー種類5インチ駆動時間(分)約40
P32nova/iHS5専用 リチウムイオンバッテリー
WAKO(和光商事)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷P32nova/iHS5Lite専用バッテリーです。バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
Vine 延長ポール
WAKO(和光商事)¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。 1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。 作業効率や作業範囲が大幅に広がります。仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール材質アルミニウム長さ(m)1.55~2.18