カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ユタカメイク
- モノタロウ(3)
- ADVANTEC(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- TRUSCO(1)
- エーモン(1)
- オーエッチ工業(1)
- コクヨ(1)
- シャープ化学(1)
- セメダイン(7)
- 環境テクノス(1)
- 長光(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら