カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ユタカメイク
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(9)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(4)
- コクゴ(2)
- シヤチハタ(1)
- 武藤商事(1)
- エクシール(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tse3450 b」の検索結果

液体ゴム
ユタカメイク(143件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(70g)ほか当日出荷金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。