カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- ICOMES
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DLAB(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- Thermo Fisher Scientific(117)
- Thermo Scientific(13)
- Weller(1)
- ビーエム機器(45)
- レイニン(1)
- 岩下(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pipetty」の検索結果

pipetty Pro
ICOMES¥119,800税込¥131,7801台15日以内出荷Bluetooth搭載によって、専用アプリから分注量設定やログ管理が可能です。セット内容充電池1本質量(g)75
ペン型電動ピペット pippetty
ICOMES¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス電動ディスペンサー Tofutty
ICOMES¥85,980税込¥94,5781台当日出荷初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応![[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79910269-240626-02.jpg)
[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット(20個)9日以内出荷●Tofutty(MSIC06-01)[既に販売終了]に装着可能です。●現在販売しているTofutty(MSIC16-02)には装着できません。●電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49色半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロアクチュエータ(不思議歯車)
ICOMES¥9,998税込¥10,9981個当日出荷プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。材質(本体)ステンレス、樹脂種類ステッピングモーター電源二相減速方法不思議2018年トラスコ掲載ページ2 0088
電動ディスペンサーTofutty専用UVカットシリンジ
ICOMES¥11,980税込¥13,1781セット8日以内出荷電動ディスペンサTofutty専用シリンジ UVカットタイプです。電動ディスペンサTofutty専用シリンジ クリアタイプ(半透明)です。セット内容Tofutty専用シリンジ20本、プランジャAssy20個
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入
ICOMES¥9,498税込¥10,4481セット(20個)当日出荷電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
TOFUTTY スターターパック
ICOMES¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T。充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個







![[2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79910269-240626-02.jpg)