カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ICOMES
  • モノタロウ(1)
  • 武蔵エンジニアリング(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • エスコ(1)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(1)
  • 岩下(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tofutty」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMESコードレス電動ディスペンサー TofuttyICOMES
85,980税込94,578
1台
当日出荷
初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入 ICOMES電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ・プランジャセット(クリア)20個入ICOMES
9,498税込10,448
1セット(20個)
当日出荷
電動ディスペンサーTofutty専用のシリンジ・プランジャセットです。
用途液剤充填用トラスコ品番665-7891セット内容クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGDRoHS指令(10物質対応)対応
ペン型電動ピペット pippetty ICOMESペン型電動ピペット pippettyICOMES
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ハンドウォーミング対策で長時間使用でも安定した分注精度を実現します。同メーカーアクチュエーター搭載により高精度の分注が可能です。一定速で吸引・分注ができるので吸引時のコンタミや分注時の泡立ちを抑制します。
用途液体の高精度な適量吸引・吐出に付属品充電池1本材質外装:樹脂、ノズル:POM電圧(V)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具ICOMES
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
電動ディスペンサー TofuttyPro ICOMES電動ディスペンサー TofuttyProICOMES
97,980税込107,778
1台
23日以内出荷
専用アプリで吐出パターン作成する事により、Tofutty本体のボタン操作による吐出量の設定が不要となります。吐出動作ログを記録し、PDF形式で保管されます。低粘度から高粘度な液剤に対応しており、高粘度では半田ペーストやグリース塗布に使用可能です。バッテリー駆動で吐出量はモータ制御により、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型・軽量なので省スペース化につながります。メーカーコア技術のΦ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により温度変化、粘性、残量による吐出量変化がなく高い精度を実現します。液剤の微量塗布に最適です。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等の塗布用途にご使用いただけます。事前に吐出パターンを作成しておくことで、Tofutty本体での吐出量設定が不要となり、効率的な作業が進められます。
トラスコ品番713-0438セット内容単4形ニッケル水素電池1本、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)22高さ(mm)38