ドリルねじナベ細目 ステンMIYAGAWA当日出荷
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
ドリルねじナベ ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)当日出荷
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスターMIYAGAWA当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
ドリルねじ皿小頭細目 ステンMIYAGAWA当日出荷
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。頭部径(Φmm)6頭部高さ(mm)1.65適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステンMIYAGAWA当日出荷
アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。
用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ドリルねじシンワッシャー ステンMIYAGAWA当日出荷から翌々日出荷
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
ステン板対応ドリルねじナベ GRXMIYAGAWA¥1,398税込¥1,538
1セット(24本)ほか
当日出荷
硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。
用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467