カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • MIYAGAWA
  • 大阪魂(49)
  • 水本機械製作所(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • Live Pro(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • エスコ(3)
  • ギガ・セレクション(3)
  • コノエ(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • brembo(2)
  • 九飛勢螺(2)
  • Solimar Pneumatics(2)
  • Wera(1)
  • 若井産業(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
  • セルスター(1)
  • 丸一ゴム工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-19l」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用薄バインド頭ドリルねじ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1袋(29本)
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。 ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)1.6頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1袋(29本)
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(33本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(29本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
    用途板金工事・金属外壁取付に材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状なべ頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付きナベ 鉄・三価ユニクロ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(62本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 なべ底形頭部で最も一般的な使いやすいドリルねじです。
    用途板金工事・角波等金属外壁取付に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状なべ頭部厚(mm)3.6頭部径(Φmm)8.3頭部高さ(mm)3.6適合ドライバー四角No.2最大適合板厚(mm)3.2
  • ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ MIYAGAWA

    ミヤガワ ドリルねじコードレックス穴付き皿 鉄・三価ユニクロ

    MIYAGAWA
    549税込604
    1袋(64本)
    当日出荷
    ナメない四角ビットの採用により、作業効率がアップします。また、落下しにくく、打ち込みにくい場所での作業にも適しています。 頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。 座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に材質鉄、表面処理:三価ユニクロ頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6適合ドライバー四角No.2
関連キーワード
ねじカテゴリ