カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
  • ユタニ
  • 修理(13)
  • Weller(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yutani」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーグラインダペンシル型 ユタニ

    ベビーグラインダペンシル型

    ユタニ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    レバー式とグリップハンドル式があります。 軸付砥石、ロータリーバーが使用できます。
    用途金型の仕上げ作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口Rc1/4
  • アングル型グラインダ ユタニ

    アングル型グラインダ

    ユタニ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    安全かつ効率的な研削作業が行えます。 小型、軽量です。
    用途金属の研削・研磨に。 金型の最終仕上げ。使用空気圧力(MPa)0.59排気方向斜前方
  • ストレートグラインダー コレット式 ユタニ

    ストレートグラインダー コレット式

    ユタニ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。チャック内径(Φmm)6ホース取付口Rc1/4排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59
  • エアインパクトレンチ ユタニ

    エアインパクトレンチ

    ユタニ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1回転2打撃式により、スピーディーな締め付けで、安定した締付力が得られます。小型、軽量、高出力で、耐久性に優れ、締め付け・緩め作業で威力を発揮します。
    用途組み立てラインでの作業に最適。ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
  • エアインパクトレンチ ユタニ

    エアインパクトレンチ

    ユタニ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。特に取り外しに威力を発揮し、高強度ギヤ、堅固なケーシング構造のため耐久性に優れます。
    用途狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。トラスコ品番169-1554全長(mm)359質量(kg)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600空気消費量(m3/min)0.5最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14ホース取付口Rc1/4排気方向前方ハンマータイプダブルハンマー
  • ストレートグラインダロータリ型 ユタニ

    ストレートグラインダロータリ型

    ユタニ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で金型の仕上げ、バリ取り、面取り等の作業に威力を発揮します。
    用途バリ取り、面取り、パイプ内径の仕上げ作業。排気方向前方空気使用圧力(MPa)0.59