カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • 十川ゴム(6)
  • ミツビシ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ベッセル(1)
  • 三菱電機(1)
  • GMB(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • ボストン商会(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「720-6-15」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付 ビデオセンシング200万画素SDレコーダー 一体型カメラ 128GB SDXCカード付ビデオセンシング
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵した赤外線付カメラのメガピクセルモデル
仕様【デイナイト】EXT(外部)/カラー/白黒/自動切替(ICR機能)、【逆光補正】OFF/BLC/HSBLC切替、【D-WDR】自動/ON/OFF切替、【赤外線LED】42個、【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【上書き録画)あり(上書き・停止)選択、【パスワード機能 パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【記録媒体】SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)※製品にてFAT32にフォーマット、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)付属品取扱説明書、リモコン、SDXCカード(128GB)×1、ACアダプター質量(g)約1100(サンシェード含む本体のみ)電源電圧(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm 付属アダプター)保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×101.5×307(突起物除く)消費電流(mA)600(最大)解像度1920×1080(AHD2.0/1080p)、【録画】1920×1080:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なきこと)撮像素子1/2.9インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOSセンサー画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)F値バリフォーカルレンズ/f=2.8~13.5/F1.3RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式最低被写体照度(Lux)0(※赤外線照射時)照射距離(m)約30フレームレート1280×720:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps画角水平:約91°~約28°、垂直:約68°~約22°映像出力1ch(BNC)CVBS 1Vp-p 75Ω録画方式手動・予約(連続・動体検知)※予約1時間単位設定
AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 ビデオセンシングAHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付ビデオセンシング
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷
AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー
仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)210外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式音声入力1ch(RCA)ライン入力アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択
関連キーワード
fr-d720-15k特集