カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
  • エレコム(1)
  • LaCie(ラシー)(2)
  • SEAGATE(シーゲイト)(2)
  • アイネックス(1)
  • AOTECH(1)
  • 塚本無線(18)
  • ブロードウォッチ(12)
  • NEC(9)
  • マザーツール(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • JVCケンウッド(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • タイムリー(2)
  • ケービデバイス(2)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 16tb」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシングTTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)ビデオセンシング
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
ネットワークレコーダー(16ch・2TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(16ch・2TB)ビデオセンシング
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)VGA出力,1920 ×1080p対応AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:112Mbps、96Mbps、同時再生(Max):16ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大8(HDD除く)電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:16ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB) ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB)ビデオセンシング
329,800税込362,780
1台
7日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB) ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB)ビデオセンシング
389,800税込428,780
1台
9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(16ch・4TB)ビデオセンシング
499,800税込549,780
1台
9日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CHプラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB) ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)ビデオセンシング
549,800税込604,780
1台
9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
AHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB) ビデオセンシングAHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB)ビデオセンシング
469,800税込516,780
1台
9日以内出荷
H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
関連キーワード
hdd 保管特集