ネットワークレコーダー(16ch・4TB)ビデオセンシング9日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CHプラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA