カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • 塚本無線(6)
  • マザーツール(5)
  • Gechic(ゲシック)(5)
  • ティー・アイ・トレーディング(5)
  • ホーザン(4)
  • 三菱電機(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • アイゼン(2)
  • ケニス(2)
  • サンユーテック(2)
  • StarTech.com(2)
  • イメージニクス(2)
  • アネスト岩田(1)
  • エルモ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-960」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィッシュアイ型 12メガピクセル ネットワークカメラ 3年保証付 ビデオセンシングフィッシュアイ型 12メガピクセル ネットワークカメラ 3年保証付ビデオセンシング
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
高解像度で360°全方位撮影を実現 最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外仕様Triストリーム付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ形状フィッシュアイ型質量(g)400消費電力(W)9.6(最大)電源DC12V±10%、PoE(802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)90以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋内外シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なしプロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream)音声入力内蔵マイク画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs画角360°アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統音声出力内蔵スピーカー映像出力なし被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6ダイナミックレンジD-WDR音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711uデジタルノイズリダクション2D/3D DNRイメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOSリセットボタン有り(リセットケーブル)
TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシングTTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)ビデオセンシング
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)音声圧縮方式G.711u音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIFフレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)
ネットワークレコーダー(16ch・2TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(16ch・2TB)ビデオセンシング
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)VGA出力,1920 ×1080p対応AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:112Mbps、96Mbps、同時再生(Max):16ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大8(HDD除く)電源DC48V 3.75A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:16ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
ネットワークレコーダー(8ch・2TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(8ch・2TB)ビデオセンシング
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)VGA出力,1920 ×1080p対応AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:128Mbps、入力帯域幅:128Mbps、同時再生(Max):8ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約 4.0(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大5(HDD除く)電源DC48V 2.0A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:8ch/最大8メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×51×215.5動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大20(10×2)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
ネットワークレコーダー(4ch・2TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(4ch・2TB)ビデオセンシング
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
ネットワークカメラはVGAから4Kまで対応HDMI 出力 ,4K出力 (Max. 3840×2160)VGA出力,1920 ×1080p対応AI機能搭載
仕様ライブビュー/再生解像度:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIF、入力帯域幅:50Mbps、出力帯域幅:64Mbps、同時再生(Max):4ch付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、USBメモリ質量(kg)約1.55(標準HDD2TB装着時)消費電力(W)最大4(HDD除く)電源DC48V 1.2A(専用ACアダプター付属)入力IPビデオ:4ch/最大8メガピクセル動作温度-10~40℃解像度HDMI出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 , 2560×1440, 3840×2160、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:8MP/5MP/3MP/2MP(1080p)/1.3MP(960p)/1.0MP(720p)/D1/CIFフォーマット形式デコーディング:H.265/H.264動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)ハードディスク:HDD(2)×1標準搭載(最大10(10×1)まで増設可能)オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
ネットワークレコーダー(16ch・4TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(16ch・4TB)ビデオセンシング
499,800税込549,780
1台
9日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CHプラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
仕様eSATA:最大10TB、入力帯域幅:256Mbps、出力帯域幅:128Mbps付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス質量(kg)約 3.7(標準HDD4TB装着時)容量HDD(4TB)×1標準搭載 (最大20TB(10TB×2)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大168(HDD除く)入力IPビデオ:16ch、最大12メガピクセル外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×2解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、VGA出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
ネットワークレコーダー(32ch・8TB) ビデオセンシングネットワークレコーダー(32ch・8TB)ビデオセンシング
839,800税込923,780
1台
9日以内出荷
フィッシュアイモード搭載(VNC-5712F対応)AI 機能搭載カメラ対応(VNC-578LX/DX/575LX/DX)PoE 電源ポートを搭載 ※TNV-RH32PW:PoE16CH、LAN16CHプラグアンドプレイ方式で簡単接続、設定
仕様eSATA:最大12TB、入力帯域幅:512Mbps、出力帯域幅:512Mbps付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス質量(kg)約 4.7(標準HDD4TB×2装着時)容量HDD(4TB)×2標準搭載 (最大48TB(12TB×4)まで増設可能)電源(V)AC100~240, 50/60Hz消費電力(W)最大230(HDD除く)入力IPビデオ:32ch(PoE:16ch,LAN:16ch)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×323動作温度-10~40℃HDD(SATA)HDD(SATA) インターフェイス×4解像度HDMI1出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、HDMI2出力:1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080,2560×1440,3840×2160/EDID、動画:12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 2MP(1080P), 1.3MP(960P), 1.0MP(720P)動作湿度(%)10~90%(但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch, RCAオーディオ1ch,RCA
防犯カメラカテゴリ