カテゴリ

  • 防犯用品(12)
絞り込み
ブランド
  • ビデオセンシング
  • SMC(76)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(24)
  • i-PRO(14)
  • Acer(エイサー)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ブロードウォッチ(4)
  • 三菱電機(3)
  • ラトックシステム(3)
  • ナカバヤシ(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 日本アビオニクス(2)
  • Cable Power(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ノーブランド(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pal01」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AHD200万画素 2メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング

    AHD200万画素 2メガ赤外線付デイナイトカメラ

    ビデオセンシング
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    赤外線照射距離最大25m ・デイナイト機能 ・LED光の回り込み防止対策 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
    付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、【電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード】有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイリスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×120×290解像度AHDシャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGCOFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞りF1.6)画素数【表示】5メガピクセル 2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGCMAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p、75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL)1.0Vp-p、75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平15.734KHz 垂直59.94Hz)、PAL(水平15.625KHz 垂直50Hz)
  • AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ ビデオセンシング

    AHD500万画素 5メガ赤外線付デイナイトカメラ

    ビデオセンシング
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    赤外線照射機能搭載 ・屋外設置可能な防水機構(IP66)
    付属品取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル仕様【AGC】オート(48dB max.) LEVEL(1~15)、電子アイリス(AES)】1/60s(1/50s)~1/50000s、【OSDモード 有り、【逆光補正】オフ/バックライト補正、【D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ補正)】有り、【デジタルノイズリダクション】2D(低、中、高)、3D(低、中、高)、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒質量(g)約900消費電力(W)4(12V330mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%(自動判別)制御方式アイレスレンズ:DC制御方式テレビジョン:AHD3.0/CVBS(NTSC/PAL)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×12×290解像度AHD:2688(H)×1944(V) NTSC(PAL):550TV本シャッターAUTO、1/30s、1/60s、FLK、1/240s、1/480s、1/1000s、1/2000s、1/5000s、1/10000s、1/50000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)防塵防水性能IP66焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/f:3.2~10S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスATW,AWC→セット絞りオート(解放絞り F1.6)画素数【表示】5メガピクセル:2688×1944/4メガピクセル:2560×1440使用場所屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.062(AGC MAX、F1.6、25IRE)、0(赤外LED点灯時)画角水平85°~31°、垂直46°~17°映像出力(AHD3.0)1.0Vp-p 75Ω(5メガピクセル@25fps/12.5fps、4メガピクセル@30fps/15fps)、(CVBS(NTSC/PAL))1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.7型 5メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
  • AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ) ビデオセンシング

    AHD200万画素 2メガAHDドーム型カメラ(バンダルタイプ)

    ビデオセンシング
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    2way電源(電源重畳式、電源分離選択方式)のメガピクセル デイナイト機能 逆光補正機能
    付属品取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル仕様【AGCオート(45dB max.)LEVEL(1~10)、【電子アイリス(AES) 1/30s(1/25s)~1/50000s、【OSDモード有り(内部スイッチによる切り替え)、【逆光補正 オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR、※WDR動作時はCVBS(NTSC/PAL)出力はOFFになります。、【WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)】オフ/低/中/高、【デジタルノイズリダクション】オフ/低/中/高、【悪環境画像補正機能】オフ/オン、オート/マニュアル、低/中/高、【電子感度アップ】オフ、×2、×4、×6、×8、×16、×32、【デイ・ナイト機能】外部制御/オート/カラー/白黒、【その他機能】モーション検出、プライバシーマスク設定可能形状ドーム型質量(g)850消費電力(W)4.2(12V350mA)電源電源重畳方式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給、DC12V±10%制御方式アイレスレンズ:DC制御寸法(Φ×高さH)(mm)145.5×119.5方式テレビジョン:AHD2.0/TVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)解像度AHD/TVI/表示画素数1920(H)×1080(V)、CVBS:550TV本シャッターAUTO、1/30s(1/25s)、1/60s(1/50s)、FLK、1/240s(1/200s)、1/480s(1/400s)、1/1000s、1/2000s、1/4000s、1/8000、1/15000s、1/30000s動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)焦点距離(mm)バリフォーカルレンズ/F:2.8~12S/N比55dB以上(AGC OFF)ホワイトバランスオート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル絞りオート(F1.4~F360)画素数【表示】1920(H)×1080(V)最低被写体照度(Lux)カラー:0.017(電子感度8倍)、映像出力25IRE AGC ON F1.4画角水平96°~34°、垂直53°~19°映像出力(アナログHD)1.0Vp-p 75Ω、(CVBS)1.0Vp-p 75Ωイメージセンサー1/2.8型 2メガピクセル CMOS走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
  • TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー) ビデオセンシング

    TTV-HDシリーズ(AHDレコーダー)

    ビデオセンシング
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    H.264 圧縮方式 HDMI / VGAおよびアナログ出力が同時出力可能、 それぞれ独立された出力設定(分割/自動切替など)の選択が可能。 ネットワーク機能、集中監視ソフト付属 映像中の選択領域選択が可能なスマート検索機能 S.M.A.R.T : 自己診断システムでHDDの状態確認 USBバックアップ機能 スケジュール録画 動体検知、遮断検知、異常検知、ビデオロス検知 ネットワーク上で最大8台のネットワークディスクが接続可能 ネットワーク上のHDDにミラーリング設定が可能 アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能 本体内に1TBHDDを標準装備 TTV-4HDは最大6TB、8/16HDは最大12TB(6TB×2)まで増設可能
    タイプストリーム:ビデオ、ビデオ&オーディオ電源(V)DC12(専用ACアダプター付属)方式圧縮:H.264+/H.264入力方式ビデオ:BNC(1.0Vp-p,7.5Ω),AHD1.0(720p25/30),AHD2.0(1080)またはCVBS(960H)解像度録画:1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF動作温湿度範囲-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)音声入力1ch RCA(2.0Vp-p,1kΩ)フレームレートメインストリーム:1/16fps~リアルタイム、サブストリーム:WD1/4CIF@12fps,CIF/QCGA/QCIF(リアルタイム)音声出力1ch RCA(liner,1KΩ)音声圧縮方式G.711u
  • AHD対応デジタルレコーダー(4入力、2TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(4入力、2TB)

    ビデオセンシング
    219,800税込241,780
    1台
    8日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大19電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約1.7 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(8入力、2TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(8入力、2TB)

    ビデオセンシング
    239,800税込263,780
    1台
    8日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大26電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(16入力、2TB)

    ビデオセンシング
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(4入力、4TB)

    ビデオセンシング
    269,800税込296,780
    1台
    10日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:36Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:2ch(最大6ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:4ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/ビデオ入力方式:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式、アナログカメラ入力/接続可能台数:4ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大19電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約1.7 (HDD含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×220動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(16入力、6TB)

    ビデオセンシング
    469,800税込516,780
    1台
    10日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(8入力、4TB)

    ビデオセンシング
    299,800税込329,780
    1台
    10日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:72Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:4ch(最大12ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:8ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)、アナログカメラ入力/接続可能台数:8ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大26電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(16入力、8TB)

    ビデオセンシング
    549,800税込604,780
    1台
    10日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード仕様IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
  • AHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB) ビデオセンシング

    AHD対応デジタルレコーダー(16入力、4TB)

    ビデオセンシング
    389,800税込428,780
    1台
    10日以内出荷
    H.264・H.265圧縮方式。スマートフォンアプリ使用でネットワーク監視。音声記録が可能。ライブ、再生映像のデジタルズーム機能。USBバックアップ機能。スケジュール録画。動体検知、異常検知、ビデオロス検知。アラーム、エラー等イベント情報を電子メール送信可能。
    付属品簡易マニュアル、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、機能拡張コード仕様CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/出力解像度:(PAL)704×576, (NTSC)704×480 BNC端子、CVBS出力(OSD表示無、ライブ表示のみ)/対象CH:アナログカメラ入力、HDMI/VGA出力(OSD表示有)/出力解像度:4K (3840 × 2160), 2K (2560 × 1440), 1920 × 1080, 1440 × 900,1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768※ 4K, 2KはHDMIのみ対応しております。、IPカメラ入力/対応ビデオ形式:H.265/H.264、IPカメラ入力/最大入力:192Mbps、IPカメラ入力/接続可能台数:8ch(最大24ch)、アナログカメラ入力/オーディオ入力:16ch, RCA (10kΩ@1kHz,1.0Vppmax)※5~16chは同梱の機能拡張コードを併用します、アナログカメラ入力/接続可能台数:16ch、アナログカメラ入力/最大解像度:8MP消費電力(W)(標準HDD,USB接続無し)最大36電源12V 5A DC (付属の電源ケーブル・ACアダプターを使用すること)本体質量(kg)(標準HDD)約3 (HDD含む)入力方式アナログカメラ入力/ビデオ:BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)、AHD方式 , TVI方式 , NTSC/PAL方式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)378×53×327.5動作温度、湿度範囲温度0℃~+40℃、湿度90%未満 (但し、結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力1ch RCA, HDMIエンベデットオーディオ (RCAとHDMIは同時出力です)
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ