絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

UNITED

UNITEDのページです。UNITEDは、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスターガンフレキシブルノズル UNITEDエアーダスターガンフレキシブルノズルUNITED(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
自由自在に曲げる事ができますので、奥まった部分や直接エアーが届きにくい場所へのエアーブローができます。
ノズルねじ径G1/8材質(本体)アルミニウム(ポリエチレン被覆)最高使用圧力(MPa)3.0使用流体空気最大締付トルク(N・m)5.0
高圧ロングノズルエアーダスターレバー式 UNITED高圧ロングノズルエアーダスターレバー式UNITED(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
エアーダスターレバー式 UNITEDエアーダスターレバー式UNITED
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
ボールの空気入れ、機械の清掃、ボートの空気入れ、農機具の清掃に
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体:アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7適合流体空気
高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル) UNITED高圧エアーダスターレバー式(2.7倍風量ノズル)UNITED
3,998税込4,398
1個
当日出荷
入力エアーの2.7倍の出力エアーが得られます。
用途機械・現場の清掃に!!ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様2.7倍風量ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
ダスターノズル UNITEDダスターノズルUNITED
249税込274
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
エアーダスターボタン式 UNITEDエアーダスターボタン式UNITED
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質本体;アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1.4ノズル3/8適合流体空気
高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル) UNITED高圧エアーダスターレバー式(流量調整ノズル)UNITED
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様流量調整ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
仕上げ用 釘打ち機 UNITED仕上げ用 釘打ち機UNITED
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
隅打ち、狙い打ちがしやすいスリムボヂィ トリガーのロック連発/単発切替え機構 快適・安全作業環境のための後方排気式 使用ネイル装填数:100本/1連 一人で幾役もこなされます多能工職人さんへ
仕様使用オイル:エアータッカー用オイルISO-V32付属品エアータッカー用オイル:1ケ、調整用六角キーレンチ(3m/m・4m/m):各1本、ネイル 仕上げ用F50 200本/2連質量(kg)1.6形式横入れ方式安全装置ロック機構(バブル)ヘンドバブル方式、(ネイル送り)プッシャバネ送り方式使用エアーホース内径(Φmm)7ネイル装填本数100本/1連使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39~0.68(4~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)250×60×250
高圧エアーダスターレバー式 UNITED高圧エアーダスターレバー式UNITED
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
用途機械・現場の清掃に!!ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8最高使用圧力(MPa)3.0仕様標準ノズル付属品高圧用プラグ付材質(本体)アルミダイカスト使用流体空気
エアーサンダーAS125V部品 UNITEDエアーサンダーAS125V部品UNITED
40税込44
1個
3日以内出荷
適合本体AS125V
インパクトドライバー用部品 UNITEDインパクトドライバー用部品UNITED
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合本体KUW7PD
ダストパック UNITEDダストパックUNITED
669税込736
1個
3日以内出荷
適合本体AS125V
ローター UNITEDローターUNITED
949税込1,044
1個
3日以内出荷
適合本体AS125V
ブレード UNITEDブレードUNITED
149税込164
1枚
3日以内出荷
適合AS125V
セットスクリュー UNITEDセットスクリューUNITED
279税込307
1個
3日以内出荷
適合ステープルタッカー:U-425J
レールユニット UNITEDレールユニットUNITED
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
適合ステープルタッカー:U-425J