カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- サンハヤト(3)
- IGAYA(2)
- C’ultiva(カルティバ)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- NOGUCHI(1)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bbr-001」の検索結果

ビッグワンBGRバケツセット BBR-01
ユニカ¥28,980税込¥31,8781セット(120本)4日以内出荷打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番552-0448材質スチール長さ(mm)ナット:35全長(mm)70下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21埋め込み深さ(mm)52以上適合材コンクリート、合成スラブ(波板鋼板)最大引張荷重(kN)19.5本体長さ(mm)70ねじの呼びW3/8(六角高ナット)穿孔深さ(mm)60以上RoHS指令(10物質対応)対応