カテゴリ

  • 切削工具(73)
    • コンクリートドリル(54)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(31)
  • ANEX(191)
  • ベッセル(278)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • ミヤナガ(56)
  • TRUSCO(168)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(133)
  • マキタ(174)
  • SK11(114)
  • HIT(ヒット)(6)
  • エスコ(1,463)
  • bitstrong(ビットストロング)(723)
  • NAC(長堀工業)(419)
  • 近江精機(322)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(221)
  • Wera(183)
  • BAHCO(バーコ)(177)
  • ビット・トレード・ワン(165)
  • ビックス(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bitto」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • 充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ ユニカ

    充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ

    ユニカ(23件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプ

    ユニカ(16件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
  • 磁器タイル用ドリルビット TRタイプ ユニカ

    磁器タイル用ドリルビット TRタイプ

    ユニカ(15件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
    用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング

    ユニカ(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
  • 充電振動ドライバービット BJタイプ ユニカ

    充電振動ドライバービット BJタイプ

    ユニカ(10件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)
    用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング

    ユニカ(19件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • デッキビット(DKBタイプ) ユニカ

    デッキビット(DKBタイプ)

    ユニカ(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷
    インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
    用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
  • 充電ビットセット RJ(3本セット) ユニカ

    充電ビットセット RJ(3本セット)

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ

    充電ダイヤコアビット セミドライ

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)15
  • コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

    コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    5,429税込5,972
    1個ほか
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル有効長(mm)200全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 充電ドライバービットドリル  RJタイプロング ユニカ

    充電ドライバービットドリル RJタイプロング

    ユニカ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • 充電マルチドリルビット MJタイプ ユニカ

    充電マルチドリルビット MJタイプ

    ユニカ(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。
    用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
  • チップトップビット(パック) ユニカ

    チップトップビット(パック)

    ユニカ(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    刃径(Φmm)3.2シャンク径(mm)10全長(mm)110有効長(mm)45
  • チップトップドリルビットセット(5本セット) ユニカ

    チップトップドリルビットセット(5本セット)

    ユニカ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)45シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • 充電ドライバービットドリル (5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (5本セット)

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(5本)
    当日出荷
    シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • クイックホルダービット ユニカ

    クイックホルダービット

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー専用に設計されたドリルビットは所定の下穴深さで止まるストッパー付です。打込みホルダーはОリング機構により、ワンタッチで簡単に着脱可能です。
    用途ユニコンアンカーの下穴施工、打込み。トラスコ品番835-6908質量(g)2182018年トラスコ掲載ページ2 0499
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット

    ユニカ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル有効長(mm)50全長(mm)85シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組) ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ (ツールボックスセット・10本組)

    ユニカ(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
    トラスコ品番120-9183材質SK材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 六角軸ビット ショート石材用 ユニカ

    六角軸ビット ショート石材用

    ユニカ(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
    用途石材
  • 充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット) ユニカ

    充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    3,638税込4,002
    1セット(5本)
    当日出荷
    現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
    用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
  • デッキビット用延長シャンク ユニカ

    デッキビット用延長シャンク

    ユニカ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
  • テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカ

    テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1

    ユニカ
    869税込956
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
    用途コンクリート
  • 吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus ユニカ

    吸塵ドリルシステム”QビットUX”細径 SDS plus

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    これまで市場になかった細径サイズの吸塵ドリルです。
    用途ピンニング工事・外壁補修・防水工事等に。被削材:コンクリート。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ
  • デッキビット用延長シャンク ユニカ

    デッキビット用延長シャンク

    ユニカ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
    用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカ

    チップトップドリルビットセット(3本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110有効長(mm)45
  • クイックビット(ユニコン用ドリル単品) ユニカ

    クイックビット(ユニコン用ドリル単品)

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ドリルビット単品です。
    用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
  • チップトップビット ロング ユニカ

    チップトップビット ロング

    ユニカ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    シャンク径(mm)10
  • ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ビッグワン(BGL)高ナットタイプ専用の打込み棒です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途ビッグワン(BGL)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼
  • 吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤー ユニカ

    吸塵ドリルシステム QビットUX切屑除去ワイヤー

    ユニカ
    739税込813
    1セット
    当日出荷
    全長(mm)500トラスコ品番115-3417サイズ1.2ワイヤー径(Φmm)1.2
  • チップトップビットセット ユニカ

    チップトップビットセット

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1セット(10本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番224-5817適合機種軽量ハンマードリルセット内容3.5・4.3・4.8・5.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7・14.5mm各1本質量(g)982
  • QビットUX 六角軸シャンク ユニカ

    QビットUX 六角軸シャンク

    ユニカ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • テーパー軸ビット SDSアダプター ユニカ

    テーパー軸ビット SDSアダプター

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    全長(mm)120
nitto テープ特集