カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- BIG DAISHOWA(3)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(5)
- NB(日本ベアリング)(4)
- SMC(20)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アメリカン電機(3)
- オークラ輸送機(4)
- コノエ(26)
- サンコーテクノ(4)
- スバル(5)
- ダイハツ(8)
- トヨタ(32)
- ユキワ精工(11)
- 京セラ(5)
- 大阪魂(9)
- 鷺宮製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「c-1090」の検索結果
特価

ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1090X
ユニカ¥4,798税込¥5,2781セット(35個)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1786材質スチール厚さ(mm)(最大使用)35全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)30埋め込み深さ(mm)40
ルーティアンカーSCタイプ(ステンレス)(バラ単位)
ユニカ(11件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。SCタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途建設工事、電気工事、衛星工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。仕様施工方法器材の上から規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等でピンを打ち込む。スパナ等でナットを締めつけ、施工完了。その他芯棒打込み式被削材コンクリート、石材表面処理パシペート処理
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)
ユニカ¥11,980税込¥13,1781箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート