カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- Festo(23)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- カーシーカシマ(9)
- ウェッジ(7)
- SMC(4)
- 日東工業(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- アズワン(3)
- KITZ(キッツ)(2)
- 三菱電機(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- 岩田製作所(1)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(1)
- タクミナ(1)
- トップ工業(1)
- 東京理工舎(1)
- ブランドをもっと見る
「esa-2」の検索結果
特価

ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)
ユニカ(8件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷から3日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ
ユニカ¥39,581税込¥43,5391セット翌々日出荷【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。有効長(mm)135全長(mm)317