カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- brembo(1)
- goot(太洋電機産業)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- JB-POWER(6)
- KOA(1)
- Mersen(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- NETGEAR(7)
- ORing(1)
- SK11(1)
- エスコ(1)
- ゼネラルステッカー(1)
- タカノ(2)
- 大阪魂(1)
「gs108」の検索結果

ビッグワン(ステンレス製)
ユニカ(2件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581箱(30本)当日出荷から翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質ステンレス
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上