カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • 三菱ふそう(213)
  • ホンダ(46)
  • タンガロイ(21)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
  • STMicro(7)
  • MICROCHIP(5)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • ビーエム機器(4)
  • ITSKINS(3)
  • 椿本チエイン(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士電機(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • 生興(1)
  • ハーティング(1)
  • アリート(ariete)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mctr」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • 超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス

    ユニカ
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材など。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効切削能力(mm)金属サイディング35、ステンレス板10、パイプ材10、アルミ板5フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク形状三面取(ストレート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコアトリプル ツバ無し ユニカ

    メタコアトリプル ツバ無し

    ユニカ
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除している為、貫通作業に最適です。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材等。トラスコ品番749-7652材質ボディー部:合金鋼、刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)23有効長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタコアトリプル カスデルスプリング ユニカ

    メタコアトリプル カスデルスプリング

    ユニカ
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    サイズNO.1
  • 超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ

    超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル

    ユニカ
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
    用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応