カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- ノーブランド(6)
- スバル(5)
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- カール(1)
- 京セラ(1)
- TRUSCO(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 大喜多(1)
- デイコム(1)
「sc-860」の検索結果

ルーティアンカーSC-860
ユニカ¥9,998税込¥10,9981セット(50本)翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事などねじの呼びM8材質ステンレス全長(mm)60ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35下穴径(Φmm)8.5トラスコ品番491-2489質量(g)25最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)9.6取付け物厚(mm)15