カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- TRUSCO(1)
- コイズミ照明(1)
- サンコーテクノ(4)
- スバル(3)
- ノーブランド(6)
- ブラストン(7)
- 三菱ふそう(3)
- 三菱電機(1)
- 京セラ(1)
- 大喜多(1)
- 大阪魂(1)
- 天満紙器(4)
- 群協製作所(1)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc840」の検索結果

芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製
ユニカ¥10,980税込¥12,0781箱(50本)6日以内出荷ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119