カテゴリ

  • 切削工具(39)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(141)
  • エスコ(58)
  • SDS(52)
  • BOSCH(ボッシュ)(42)
  • ミヤナガ(42)
  • サンコーテクノ(40)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
  • SMC(28)
  • XP POWER(28)
  • ハウスビーエム(13)
  • RS PRO(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ロバートショウ(12)
  • エレコム(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • マキタ(9)
  • SIGLENT(9)
  • タンガロイ(8)
  • 安達商事(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 10」の検索結果

49件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ

    ユニカ(36件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
  • コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカ

    コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング

    ユニカ(24件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
    用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
  • チップトップビット(パック) ユニカ

    チップトップビット(パック)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    全長(mm)110刃径(Φmm)3.2有効長(mm)45シャンク径(mm)10
  • チップトップビット ロング ユニカ

    チップトップビット ロング

    ユニカ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷
    シャンク径(mm)10
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス) ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥1,743~税込¥1,917~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(17件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • フラットチゼル SDS用 ユニカ

    フラットチゼル SDS用

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    全長(mm)280サイズ10×250
  • SDSプラスUXツールボックスセット ユニカ

    SDSプラスUXツールボックスセット

    ユニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    当日出荷
    携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    適合機種軽量ハンマードリル
  • SDSプラスUX(クロス)スーパーロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)スーパーロング

    ユニカ
    ¥4,995税込¥5,495
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
  • タイルチゼルSDS用 ユニカ

    タイルチゼルSDS用

    ユニカ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    翌々日出荷
    全長(mm)280サイズ10×260
  • コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング ユニカ

    コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥5,429~税込¥5,972~
    1個ほか
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • ESコアドリル ALC用・SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル ALC用・SDSシャンク

    ユニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    翌々日出荷
    空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼有効長(mm)150シャンクSDS
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク

    ユニカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ

    ユニカ(105件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
  • ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン高ナット専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    ビッグワンRナットタイプ専用の打込み棒です。上向き施工に最適です。施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    トラスコ品番552-0456材質合金鋼全長(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーBGRタイプ(W1/2)
  • 単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク ユニカ

    単機能コアドリルE&S マルチタイプ 100mm SDSシャンク

    ユニカ
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番749-3045適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼刃径(Φmm)100有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク ユニカ

    単機能コアドリルE&S マルチタイプ 160mm SDSシャンク

    ユニカ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材などの穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボードなど。トラスコ品番748-6511適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンク径(Φmm)10・13兼用刃径(Φmm)160有効長(mm)135シャンクSDS刃厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ

    ユニカ
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)45シャンク形状SDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ

    ユニカ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番137-2545適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)165有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ ユニカ

    コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ

    ユニカ(20件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
    用途コンクリート
  • ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用

    ユニカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)トラスコ品番749-9680材質合金鋼全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • チップトップドリルビットセット(5本セット) ユニカ

    チップトップドリルビットセット(5本セット)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(5本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)45シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
  • UR21 シャンクアッセンブリー ユニカ

    UR21 シャンクアッセンブリー

    ユニカ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷
    1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • 単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップトップドリルビットセット(3本セット) ユニカ

    チップトップドリルビットセット(3本セット)

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(3本)
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
    用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110有効長(mm)45
  • デッキビット用延長シャンク ユニカ

    デッキビット用延長シャンク

    ユニカ
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷
    デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
    用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ

    内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)

    ユニカ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000

    ユニカ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打込み仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655材質合金鋼全長(mm)1000質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
  • 単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用) ユニカ

    単機能コアドリル E&Sマルチタイプ(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイディング壁、石こうボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍します。切りくずの排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔できます。
    用途被削材:軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石こうボード等。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコンアンカーバケツセット UB-01 ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット UB-01

    ユニカ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。 下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
    トラスコ品番750-2559セット内容UC-3030B×500本、SDS-UX12.5×2本、SD-30S×1本質量(kg)10
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

    ユニカ
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTBブルポイント ユニカ

    HTBブルポイント

    ユニカ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
    用途コンクリートのハツリ作業に。トラスコ品番145-1296適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus)材質合金鋼全長(mm)250シャンク径(mm)10(SDS)RoHS指令(10物質対応)対応