カテゴリ

  • 切削工具(10)
    • コンクリートドリル(5)
    • はつり工具(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(4)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 17.5(2)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 21.5(2)
  • 22(4)
  • 23(3)
  • 24(4)
  • 25(4)
  • 26(3)
  • 28(4)
  • 30(3)
  • 32(4)
  • 34(2)
  • 35(3)
全長(mm)
  • 280(2)
  • 300(1)
  • 305(2)
  • 307(1)
  • 317(1)
  • 325(1)
  • 340(1)
  • 345(1)
  • 405(1)
  • 440(1)
  • 445(1)
  • 450(2)
  • 520(1)
  • 540(2)
  • 590(1)
  • 640(1)
シャンク形状
シャンク形状
SDSマックス(6)
溝長(mm)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 165(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 400(3)
  • 450(1)
シャンク径(Φmm)
  • 18(4)
ブランド
  • ユニカ
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(22)
  • BOSCH(ボッシュ)(29)
  • ミヤナガ(11)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(12)
  • 関西工具製作所(4)
  • マキタ(1)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • サンピース(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • サンコーテクノ(7)
  • 神王工業(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • カクダイ(1)
  • ヒルティ(HILTI)(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds-max」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDS-maxビット ユニカ

    SDS-maxビット

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDS-maxビット SDS-max ユニカ

    SDS-maxビット SDS-max

    ユニカ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。
    用途コンクリート、石材全長(mm)305サイズ14×305シャンク径(Φmm)18刃先径(Φmm)14有効長(mm)165シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • ブルポイント SDS-max ユニカ

    ブルポイント SDS-max

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    シャンクSDS-max
  • コールドチゼル SDS_max ユニカ

    コールドチゼル SDS_max

    ユニカ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷
  • QビットUX SDS-maxシャンク ユニカ

    QビットUX SDS-maxシャンク

    ユニカ
    ¥7,313~税込¥8,044~
    1本
    翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の間が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
    用途コンクリート、石材、ブロック・レンガ、モルタルシャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ

    ユニカ
    ¥39,581~税込¥43,539~
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。全長(mm)317有効長(mm)135
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)乾式ダイヤタイプ ヒューム管用サイズ

    ユニカ
    ¥45,230~税込¥49,753~
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。水を使わずに乾式でヒューム管に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途ヒューム管、コンクリートの切削。全長(mm)300有効長(mm)135
  • 単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ ユニカ

    単機能コアドリル E&S(SDS-max)複合材用タイプ ダクト管用サイズ

    ユニカ
    ¥61,206~税込¥67,327~
    1セット
    翌々日出荷
    【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】。2枚組刃で[金属板+断熱材+合板]等の複合材を一発で穴あけ可能。木質系の材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。
    用途金属系サイディング、木材、合板、薄鉄板、アルミ、ガルバリウム鋼板、2×4(釘も切断)、塩ビ板、FRP等の切削。全長(mm)307有効長(mm)135
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ・ロング

    ユニカ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
  • SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ ユニカ

    SDSマックスUX(クロス)ビットSMUXタイプ

    ユニカ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    翌々日出荷
    アンカー挿入がスムーズ。穴あけの真円性を得るために開発されたクロス刃は、主刃、副刃の2枚構成で交差角度を大きくし対鉄筋性能を向上。副刃を外周切削に積極的に作用させることで、真円に近い穴あけを実現。従来品(一枚刃)に比べて鉄筋接触時の噛み込みが少なく、刃先と外径の摩擦が少ないので安定した穿孔能力を維持します。
    用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、モルタル、スレートの穴あけに、金属系アンカー、接着系アンカー等のあと施工アンカーの下穴施工。全長(mm)340シャンク径(Φmm)18有効長(mm)200シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル