カテゴリ

  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • ユニカ
  • サンコーテクノ(18)
  • ミヤナガ(12)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(8)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(8)
  • TRUSCO(6)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • ALPEN(3)
  • SK11(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • フィッシャージャパン(2)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • タイセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdsplus」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク) ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリルチップトップビット(SDSplusシャンク)

    ユニカ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。材質合金鋼(刃部:超硬チップ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッキビット用延長シャンク ユニカ

    デッキビット用延長シャンク

    ユニカ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
    用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカ

    SDSプラスUX(クロス)ロング

    ユニカ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    適合機種軽量ハンマードリル
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長45mmタイプ

    ユニカ
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ有効長(mm)45シャンク形状SDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ ユニカ

    軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ

    ユニカ
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番137-2545適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)165有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDSUX(クロス)スーパーロング ユニカ

    SDSUX(クロス)スーパーロング

    ユニカ
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
    用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番154-2129適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンク形状SDSplus刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
plus 戸車特集