カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
- ALBA(アルバ)(9)
- ATHENA(アテナ)(6)
- BIG DAISHOWA(10)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- BUSICOM(ビジコム)(8)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- IKO(日本トムソン)(6)
- KITACO(12)
- KITO(キトー)(183)
- MAD MAX(マッドマックス)(15)
- MIWA(51)
- omron(オムロン)(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
- THK(6)
- YAMAZEN(山善)(8)
- イスカル(8)
- ユーエイキャスター(23)
- 美和ロック(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「st-50」の検索結果

ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 複合材用 STシャンク
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
UR21 ALC用 STシャンク
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷【難削材のALC板専用に設計された回転専用のコアドリル。】。大口径で穴あけもスムーズ。ALC板の補強筋として使われているピアノ線、2分筋もALC板と共に簡単に切断。用途ALC・石膏ボード
UR21 振動用 STシャンク
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 乾式ダイヤ STシャンク
ユニカ¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
UR21 複合材用ショート STシャンク
ユニカ¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)
ユニカ¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
UR21 金属木材用 STシャンク
ユニカ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷【2枚組刃で、ガルバリウム鋼板等の金属サイディングへの性能を強化。】。金属板でよりひっかかりにくい刃型を採用し、【金属・断熱材・木材】等の複合材に対してさらに使いやすくなりました。特殊ヘッド設計(特許出願中)により、厚木板での切粉排出性能が向上。焼けにくく、幅広い用途に対応可。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ガルバリウム鋼板・木材 / 合板・薄鉄板 / アルミ(2mm)・金属系サイディングボード・2×4(釘も切断)・塩ビ板 / FRP・ステンレス板(1mm)・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 マルチplus STシャンク
ユニカ¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード有効長(mm)170適合品番【センタードリル】CDR-T250 / CDR-H250適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート
UR21 マルチタイプ STシャンク
ユニカ¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板