カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- ユニカ
「ucs-3030b」の検索結果
特価

ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B
ユニカ¥16,980税込¥18,6781セット(100本)当日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX
ユニカ¥24,980税込¥27,4781セット(100個)翌々日出荷カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質ステンレス全長(mm)30下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12トラスコ品番750-2869質量(g)18
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×500
ユニカ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)500仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9663質量(g)445シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B
ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30S×1000
ユニカ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ユニコンアンカー用の打込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。用途ユニコンアンカーの打込み材質合金鋼全長(mm)1000仕様プラスチック筒入トラスコ品番749-9655質量(g)878シャンクSDSタイプ適合アンカーUC-3030B、UCS-3030B