しっかりパック E 3個組ナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)83×83×46容量(mL)200
しっかりパック Uナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)239×176×91容量(mL)3000
K705 オープンストッカー 3Lナカヤ化学産業3日以内出荷
蓋がピタッと止まる大容量の保存容器。お米が2kg入ります。
材質ポリプロピレン寸法(mm)147×224×148容量(L)3
オープンパックL1ナカヤ化学産業当日出荷
フタを取らずに出し入れが簡単です。
材質ポリプロピレン形状角形寸法(mm)150×90×65容量(mL)500
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
しっかりパック O 2個組ナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)111×81×46容量(mL)280
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
オープンパック L2ナカヤ化学産業当日出荷
フタがピタッととまる。フタを取らずに出し入れが簡単です。
材質ポリプロピレン形状角寸法(mm)138×138×106質量(g)115容量(L)1.4電子レンジ×
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
しっかりパック Wナカヤ化学産業当日出荷
シール性がありしっかりフタがしまる保存容器
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン寸法(mm)193×139×64容量(mL)1300
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
しっかりパックRナカヤ化学産業翌々日出荷
様々な用途に使用できる保存容器です。高さ違いで重ねて使用することも可能です。
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)85×66×H31容量(mL)100
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
しっかりパックYナカヤ化学産業(1件のレビュー)当日出荷
フタを外して電子レンジあたため可
材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン形状角容量(L)約1耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約70耐冷温度(℃)本体/約-20、フタ/約-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.9×17.6×3.3電子レンジ○
まかせてポットナカヤ化学産業(2件のレビュー)当日出荷
シール性のあるフタで、液体も保存可能な容器です。シェイカーとしてもお使い頂けます。便利な目盛り付きです。
容量(mL)540材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×166アズワン品番64-5191-23
しっかりパックIナカヤ化学産業翌々日出荷
食品の保存、小物の整理に。メモリ付きで用途いろいろ大活躍!フタを外せば電子レンジでの調理可能!
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン寸法(mm)210×156×H80容量(L)2
しっかりパックナカヤ化学産業当日出荷
電子レンジOKの食品用シール容器・保存容器です。目盛付きです。
材質(本体)ポリプロピレン形状角形色クリア機能目盛付材質(フタ)ポリエチレン
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分