絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(98)
- ノーブランド(111)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- 廣杉計器(54)
- コクヨ(24)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- エスコ(246)
- 光(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(302)
- 大同メタル工業(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,072)
- コガネイ(342)
- KANA(片山チエン)(331)
- 三菱電機(328)
- 大阪魂(276)
- PISCO(ピスコ)(243)
- TRUSCO(230)
- NACHI(不二越)(224)
- ヤナセ(柳瀬)(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
「φ15」の検索結果
特価

シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(11件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(10件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径15Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(4件のレビュー)¥74~税込¥81~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質真鍮
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1パック(10枚)翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥459税込¥5051パック(10個)当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シムリング 板厚セット 鉄
岩田製作所(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セットほか当日出荷から6日以内出荷板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。セット内容各板厚10枚材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングローラー(シャフト用)
岩田製作所¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング対応シムリング(外輪用)
岩田製作所(18件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー
岩田製作所¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ
岩田製作所¥459~税込¥505~1袋当日出荷から6日以内出荷接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット ステンレス
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(4種類×10枚)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。用途ベアリング固定用種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応