カテゴリ
- メカニカル部品(71)
- 機構部品(12)
- 安全用品(3)
- 梱包用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(14)
- ノーブランド(54)
- Panasonic(パナソニック)(494)
- TKG(65)
- カンダ[厨房用品](29)
- エスコ(74)
- AG(赤川器物製作所)(10)
- アーテック[学校教材・教育玩具](43)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15)
- 三菱電機(8)
- KANA(片山チエン)(366)
- NTN(エヌティーエヌ)(351)
- NACHI(不二越)(166)
- NSK(日本精工)(136)
- EBM(江部松商事)(107)
- DAIKO(大光電機)(98)
- KHK(小原歯車工業)(87)
- 旭精工(76)
- FYH(日本ピローブロック)(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
「φ70」の検索結果

バンパープロ フラットタイプΦ70
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 簡単に取付可能な両面テープ付 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様長さ(m)1
バンパープロ フラットタイプΦ70 金具付
岩田製作所¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ポリウレタン 耐油性、耐水性に優れたPVCフィルムコーティング 視認性に優れたトラ模様付属品コーチスクリュー(鉄/亜鉛メッキ)6×40 6本、アンカープラグ(ナイロン) 6本長さ(m)1
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
シムリング 板厚セット 鉄
岩田製作所(21件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷から6日以内出荷板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。セット内容各板厚10枚材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め
岩田製作所(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本材質鉄(S45C)形状2穴付表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット ステンレス
岩田製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(4種類×10枚)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。種別スタンダード材質鉄(S45C)表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。用途ベアリング固定用付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット材質鉄(S45C)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付
岩田製作所¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー キー溝・4穴付タイプ
岩田製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別スタンダード材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(10枚)当日出荷から翌々日出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1枚当日出荷から3日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径50Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応