カテゴリ

  • 機構部品(70)
  • 制御機器(50)
  • テープ(37)
  • メカニカル部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所
  • モノタロウ(77)
  • BIGM(丸山製作所)(1,572)
  • コガネイ(1,079)
  • Panasonic(パナソニック)(802)
  • エスコ(454)
  • ベン(392)
  • 明工社(380)
  • ノーリツ(366)
  • KITZ(キッツ)(345)
  • CKD(281)
  • 桑名金属工業(273)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(268)
  • 河村電器産業(265)
  • リケン(256)
  • ヨシタケ(238)
  • omron(オムロン)(231)
  • ホンダ(203)
  • 大阪魂(202)
  • テンパール工業(197)
  • 三菱(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20A」の検索結果

181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(92件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC) 岩田製作所キャップD(PVC)岩田製作所(55件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90材質PVC
保護キャップ 丸 岩田製作所保護キャップ 丸岩田製作所(6件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
639税込703
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所保護キャップ 丸 (100個入)岩田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSLB岩田製作所(5件のレビュー)
37,980税込41,778
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ岩田製作所
348税込383
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースT 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
139税込153
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
用途ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSJB岩田製作所(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ岩田製作所
299税込329
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L省スペースタイプ岩田製作所
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SVタイプ岩田製作所
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SV材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2取付ピッチ(mm)18付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本(板厚2t)その他キーエンス社PZ2(取付ピッチ23mm)には取り付けられません。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XY固定ジョイント 岩田製作所センサブラケット XY固定ジョイント岩田製作所
689税込758
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lスライドタイプ岩田製作所
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプLスライドタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ用プラグ 岩田製作所ネジ用プラグ岩田製作所
2,098税込2,308
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所キャップD PVC 角タイプ岩田製作所
999税込1,099
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
センサブラケット 取付ベースC 岩田製作所センサブラケット 取付ベースC岩田製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L旋回タイプ岩田製作所
378税込416
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ 岩田製作所ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ岩田製作所
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプLタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨コード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-LZタイプ岩田製作所
779税込857
1個
当日出荷から翌々日出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-LZタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)12付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本種別スリット表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ岩田製作所(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ 岩田製作所光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ岩田製作所
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
タイプCZ-SWタイプ材質/仕上SUS304/バレル研磨板厚t(mm)2.0取付ピッチ(mm)18付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lタイプ岩田製作所
338税込372
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ 岩田製作所センサブラケット(光電センサ用)CZ-SVタイプ岩田製作所
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZタイプCZ-SVタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
549税込604
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所センサブラケット XYフリージョイント岩田製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ岩田製作所
429税込472
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS2-3 岩田製作所ラバーシール TRS2-3岩田製作所
839税込923
1袋(1本)ほか
翌々日出荷から31日以内出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所スリットカラー ベアリング固定用タイプ岩田製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ岩田製作所
939税込1,033
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ岩田製作所
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
タイプL旋回タイプ取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
セットベース(セリボルトタイプ) PA 岩田製作所セットベース(セリボルトタイプ) PA岩田製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム ラミネート AL 岩田製作所ベース用シム ラミネート AL岩田製作所(1件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質アルミ適合規格RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用) 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(角シャフト用)岩田製作所
638税込702
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリアミド PA(66N)寸法F(mm)5寸法E(mm)5.4寸法W(mm)3寸法d1(Φmm)5.5寸法d2(Φmm)9.5寸法G(mm)8.2付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS1-2 岩田製作所ラバーシール TRS1-2岩田製作所
479税込527特価
1袋(1本)ほか
当日出荷から42日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
センサブラケット クサビセンサアタッチN クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチN クランプレバー付岩田製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本RoHS指令(10物質対応)対応