カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩田製作所
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(500)
  • 廣杉計器(303)
  • cotta(53)
  • TRUSCO(52)
  • MAC8(マックエイト)(42)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
  • ユタカ(Crown)(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • ノーブランド(22)
  • 水本機械製作所(22)
  • 群協製作所(22)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • ヤマト産業(19)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • あかぎ園芸(18)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(16)
  • ヤマヒロ(16)
  • 九飛勢螺(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25L 袋」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(11件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム 岩田製作所ラバーエッジトリム岩田製作所(29件のレビュー)
8,998税込9,898
1袋(1本)
当日出荷から17日以内出荷
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
プルプラグ(中実) 岩田製作所プルプラグ(中実)岩田製作所
329税込362
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
円柱プラグ(中空) 岩田製作所円柱プラグ(中空)岩田製作所
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
エッジガード TECシリーズ 岩田製作所エッジガード TECシリーズ岩田製作所
27,980税込30,778
1袋(1本)
当日出荷から3日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーエッジトリム TRE08-2 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE08-2岩田製作所(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
材質ネオプレンRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Cタイプ岩田製作所
39,980税込43,978特価
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ワッシャープルプラグ 岩田製作所ワッシャープルプラグ岩田製作所
789税込868
1袋(10個)
翌々日出荷
ラバーエッジトリム TRE32 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE32岩田製作所
15,980税込17,578
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
対応板厚(mm)3.2材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
円錐プラグ EPDM 岩田製作所円錐プラグ EPDM岩田製作所(1件のレビュー)
538税込592
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
ラバーエッジトリム TRE16 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE16岩田製作所
9,898税込10,888
1袋(1本)
翌々日出荷から13日以内出荷
対応板厚(mm)1.6材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 3100シリーズ Aタイプ岩田製作所
39,980税込43,978
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
キャップ(リップ・排気口付) 岩田製作所キャップ(リップ・排気口付)岩田製作所
538税込592
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
エッジガード 岩田製作所エッジガード岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
板厚(mm)3.2対応板厚(mm)0.8~3.2クローム材質PVC(塩化ビニール)適合規格RoHS2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-3T)岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷から5日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐プラグ(フランジ付) 岩田製作所円錐プラグ(フランジ付)岩田製作所
919税込1,011
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
トリム TBGシリーズ(抗菌) 岩田製作所トリム TBGシリーズ(抗菌)岩田製作所
19,980税込21,978
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。食品機械に最適な抗菌仕様。食品衛生法適合(ゴム製の器具または容器包装)に適合しています。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-3T)岩田製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Cタイプ岩田製作所
39,980税込43,978
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
プルプラグ(中実) EPDM 岩田製作所プルプラグ(中実) EPDM岩田製作所
239税込263
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
キャップ(ネジ付) 岩田製作所キャップ(ネジ付)岩田製作所
789税込868
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ラバーエッジトリム TRE64 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE64岩田製作所
31,980税込35,178
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)6.4材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-1T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷から3日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(W-5T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ(リップ・排気口付) EPDM 岩田製作所キャップ(リップ・排気口付) EPDM岩田製作所
429税込472
1袋(10個)
翌々日出荷
寸法L(mm)25
トリム 75シリーズ(W-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-5T)岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷から4日以内出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 75シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(B-5T)岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 62シリーズ(B-5T)岩田製作所
15,980税込17,578
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Cタイプ岩田製作所
47,980税込52,778
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
ラバーエッジトリム TRE48 岩田製作所ラバーエッジトリム TRE48岩田製作所
29,980税込32,978
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)4.8材質ネオプレン適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)70~80
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ 岩田製作所トリムシール 6100シリーズ Aタイプ岩田製作所(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1袋(1本)
翌々日出荷
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム 75シリーズ(W-1T) 岩田製作所トリム 75シリーズ(W-1T)岩田製作所
18,980税込20,878
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-3T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所トリム 100シリーズ(B-5T)岩田製作所
21,980税込24,178
1袋(1本)
翌々日出荷
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSHB 岩田製作所トリムシール (一体成型)TSHB岩田製作所
46,980税込51,678
1袋(1本)
翌々日出荷
対応板厚(mm)1.8~2.4(TSH)材質耐油TPE(熱可塑性エラストマー)適合規格RoHS2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
カットスポンジ 岩田製作所カットスポンジ岩田製作所
829税込912
1袋(10個)
翌々日出荷
トリム 750シリーズTPE 25M 岩田製作所トリム 750シリーズTPE 25M岩田製作所
20,980税込23,078
1袋(1本)
翌日出荷
接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1775長さ(m)25材質(芯金)A5052模様3.(表面)