カテゴリ
- メカニカル部品(21)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(1)
- タカチ電機工業(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- TRUSCO(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- 京セラ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 城東テクノ(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- オーエッチ工業(1)
- カシオ計算機(1)
- 協育歯車(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- TRACO POWER(1)
- 昌栄産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「3515-s」の検索結果
特価

スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セットカラー 4穴付タイプ
岩田製作所(12件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。種別スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー キー溝付タイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 3穴付タイプ
岩田製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
セットカラー
岩田製作所¥3,500税込¥3,8501箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2面カットされているため、省スペースです。Dカット面にはねじ穴を任意の位置に加工可能です。
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
セットカラー
岩田製作所¥5,598税込¥6,1581箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に取付可能です。
セットカラー
岩田製作所¥4,298税込¥4,7281箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。強い締結力でシャフトに取付可能です。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。
セットカラー
岩田製作所¥5,998税込¥6,5981箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。クランプレバー付のため、工具なしで簡単に締めたり緩めたりできます。
セットカラー
岩田製作所¥5,098税込¥5,6081箱翌々日出荷シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。分割構造によりシャフトへの取り付け取り外しが簡単にできます。シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。2ザグリ穴付のため、ブラケットの取り付けやセットカラー自体の固定ができます。