カテゴリ
- 機構部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- EARTH MAN(1)
- カスタム(2)
- カナフジ電工(1)
- 東洋技研(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「atl-7」の検索結果

トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781袋(1本)当日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール3100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(1本)翌々日出荷から11日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール4100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥14,980税込¥16,4781袋(1本)翌々日出荷から5日以内出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール6200-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE
岩田製作所¥11,980税込¥13,1781袋(1本)翌々日出荷トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途工作機械、扉部のクッション材に色黒材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.2~1.6
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥11,980~税込¥13,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥14,980~税込¥16,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ2
岩田製作所¥899税込¥9891個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット Lタイプ1
岩田製作所¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から8日以内出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとL型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応