カテゴリ
- 機構部品(15)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 日東工業(3)
- カブト工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- Phenomenex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「b16-44l」の検索結果
特価

トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥67,980税込¥74,7781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリム 150シリーズTPE 44M
岩田製作所¥49,980税込¥54,9781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3652長さ(m)44材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 750シリーズTPE 44M
岩田製作所¥41,980税込¥46,1781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3124長さ(m)44材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥78,980税込¥86,8781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応