カテゴリ
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(4)
- MAZDA(マツダ)(262)
- スズキ(161)
- SMC(86)
- ホンダ(57)
- TRUSCO(47)
- エスコ(42)
- 福井クラフト(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- イマオコーポレーション(28)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- スバル(28)
- 日本緑十字社(25)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(23)
- 椿本チエイン(20)
- 水本機械製作所(20)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- トヨタ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「g78」の検索結果

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット 取付ベースL
岩田製作所¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本材質アルミ(A6063BE T5)寸法X(mm)35取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 内径ネジタイプ(シリンダー用)
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 外周にローレット加工を施したシリンダー(ロッド)対応スリットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。
センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー 2穴付タイプ
岩田製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
プルプラグ(中空)(1個入)黄
岩田製作所¥3,398税込¥3,7381個(1個)翌々日出荷非塗装部への塗料の付着を防止する塗装用のマスキングプラグです。貫通のねじ穴などに最適です。端部のフランジにより取付時の位置決めが簡単です。端部のフランジにより穴入口のマスキングもできます。中空構造のため柔軟にフィットします。キャップとしてもご使用いただけます。取り外しに便利なツマミ付です。材質シリコン質量(g)78