カテゴリ
- メカニカル部品(154)
- セットカラー(140)
- 塗装・養生・内装用品(285)
- マスキング(168)
- 機構部品(675)
- エッジガード(11)
- 制御機器(256)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- FA担当者のオススメ新商品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- テープ(42)
- 安全用品(37)
- 安全標識(9)
- 測定用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 学童・教育用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 梱包用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(1)
- アネスト岩田(413)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(12)
- AIRREX(アネスト岩田)(67)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- P・O・Pプロダクツ(10)
- おたふく手袋(9)
- イワタ(102)
- イワタ(ソフト)(238)
- イワタツール(146)
- イワタニ(63)
- イワタニ理化(6)
- ケイワーク(6)
- ユニワールド(9)
- 大阪魂(40)
- 富士グローブ(7)
- 岩田紙器(7)
- 岩谷産業(17)
- 磐田電工(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,018)
「iwata」の検索結果
特価
関連キーワード

バンパープロ BP8 型
岩田製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。トラスコ品番366-0354材質発泡ウレタン形状はさみこみ型幅(mm)26質量(kg)0.47色黄×黒高さ(mm)30長さ(m)1取付け方法差し込みタイプ(両面テープ別売)スリット幅(mm)8
バンパープロ BP3型
岩田製作所¥7,398~税込¥8,138~1本翌々日出荷から6日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン厚さ(mm)12色黄×黒タイプBP3寸法(縦×横)(mm)47×47取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バンパープロ BP7型
岩田製作所¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷から4日以内出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。 耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。仕様両面テープなし材質発泡ウレタン幅(mm)40色黄×黒タイプBP7取付け方法差し込みタイプスリット幅(mm)8
バンパープロ BP1型
岩田製作所¥6,198税込¥6,8181本当日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。トラスコ品番366-0281材質発泡ウレタン形状L字型幅(mm)40色黄×黒長さ(m)1取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バンパープロ BP2型
岩田製作所¥6,298~税込¥6,928~1本翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場、工場での危険防止に。材質発泡ウレタン厚さ(mm)7色黄×黒タイプBP2寸法(縦×横)(mm)26×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
バンパープロ BP9 型
岩田製作所¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。用途工事現場や工場での危険防止に。トラスコ品番366-0362材質発泡ウレタン厚さ(mm)10色黄×黒長さ(m)1外径×内径(Φmm)25×15取付け方法差し込みタイプ(両面テープ付属)
キャップ
岩田製作所(96件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥68~税込¥75~1個ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセットカラー黒染め
岩田製作所(44件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷から3日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1本)当日出荷から16日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 板厚セット 鉄
岩田製作所(21件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか当日出荷から6日以内出荷板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。セット内容各板厚10枚材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 (透明)
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか当日出荷から16日以内出荷様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE
岩田製作所(8件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(1本)当日出荷から9日以内出荷接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所(6件のレビュー)¥478~税込¥526~1個当日出荷から4日以内出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート アルミ
岩田製作所(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(14件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら