カテゴリ
- 機構部品(31)
- 制御機器(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- 岩田製作所
- モノタロウ(16)
- Igus(イグス)(489)
- MAZDA(マツダ)(385)
- ホンダ(265)
- オカムラ(岡村製作所)(262)
- BIGM(丸山製作所)(162)
- Festo(129)
- SMC(125)
- トヨタ(117)
- KITZ(キッツ)(105)
- ニッサン(84)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(74)
- RS PRO(73)
- カーシーカシマ(71)
- セイキ製作所(69)
- 水本機械製作所(66)
- TAKIGEN(タキゲン)(64)
- アタックベース(60)
- 横浜ディスプレイミュージアム(59)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「l52」の検索結果

エッジガード TEBシリーズ
岩田製作所¥44,980~税込¥49,478~1箱(1本)当日出荷から6日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
エッジガード TECシリーズ
岩田製作所¥61,980税込¥68,1781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。材質塩ビ(PVC)色クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
トリム&トリムシール
岩田製作所¥51,980~税込¥57,178~1本翌日出荷から翌々日出荷自動車や機械などドア部のエッジ保護にご使用いただけます。内側にはシーラー材(粘着剤)があり取り付けに便利です。接着剤ではありません。m単位販売も行っております。RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSJB
岩田製作所(4件のレビュー)¥98,980税込¥108,8781箱(1本)当日出荷から3日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)
センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から翌々日出荷材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール (一体成型)TSLB
岩田製作所(5件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801箱(1本)当日出荷から6日以内出荷材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)色黒適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
トリムシール 3100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)当日出荷から6日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
エッジガード
岩田製作所¥41,980税込¥46,1781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質PVC(塩化ビニール)色クローム適合規格RoHS2板厚(mm)3.2表面ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.8~3.2
フラップシール
岩田製作所¥149,800税込¥164,7801箱(1本)翌々日出荷ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。材質PVC色黒寸法L(mm)25.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリム 750シリーズTPE 52M
岩田製作所¥47,980税込¥52,7781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3692長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリム 150シリーズTPE 52M
岩田製作所¥55,980税込¥61,5781箱(1本)翌日出荷接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4316長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 4100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6100シリーズ Cタイプ
岩田製作所¥99,980税込¥109,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 3100シリーズTPE
岩田製作所¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷チューブ部はクッション性のある発泡スポンジとなっており扉部や防塵対策に最適です 接着剤を使用せず押し込むだけで簡単に取り付けができます アルミ製の芯金により高いグリップ力を発揮、軽量化、耐食性にも優れています 使用箇所に合わせチューブ取付位置をお選びいただけます(Aタイプ/Cタイプ) TPEはリサイクル性にも優れた環境に優しい材料です TPE製品はm単位販売も行っております材質TPE(熱可塑性エラストマー)RoHS指令(10物質対応)対応
トリムシール 4100シリーズ Aタイプ
岩田製作所(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷から3日以内出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
トリムシール 6200シリーズ Aタイプ
岩田製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1本)翌々日出荷「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。色黒寸法A(mm)5.4寸法t(mm)1.6寸法r(mm)2.7適合板厚(mm)1.2~1.6寸法B(mm)10寸法C(mm)1.9寸法G(mm)12.3RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
センサブラケット クサビXYジョイント
岩田製作所¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 2本、クサビ(SUS304) 2個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
岩田製作所¥579税込¥6371個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLタイプコード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応